36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC CADデータあり
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
サイズ(mm)6 電圧(V)単相 AC230(50Hz)
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC CADデータあり
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
サイズ(mm)8 電圧(V)単相 AC230(50Hz)
1個
279,800 税込307,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC CADデータあり
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

IDFA22E-75E - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA55E) SMC CADデータあり
1個
589,800 税込648,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IDFA22E-75E - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA75E) SMC CADデータあり
1個
769,800 税込846,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LLB4 - クリーンエアモジュール/大流量タイプ(LLB4) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

IDFA22E-75E - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA22E) SMC CADデータあり
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

IDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC)(IDFB75E) SMC CADデータあり
1個
1,298,000 税込1,427,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

IDFA3E-15E - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA6E) SMC CADデータあり
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

IDFA22E-75E - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA37E) SMC CADデータあり
1個
459,800 税込505,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

IDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC)(IDFB55E) SMC CADデータあり
1個
999,800 税込1,099,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IDFA3E-15E - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA8E) SMC CADデータあり
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

IDFA3E-15E - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA4E) SMC CADデータあり
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB6E) SMC CADデータあり
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB11E) SMC CADデータあり
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB4E) SMC CADデータあり
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IDFA3E-15E - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA11E) SMC CADデータあり
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB8E) SMC CADデータあり
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFAシリーズ IDFA37E SMC CADデータあり
1台
419,800 税込461,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFAシリーズ IDFA6E SMC CADデータあり
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFAシリーズ IDFA55E SMC CADデータあり
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
269,800 税込296,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様中圧空気用 (オートドレンケース: レベルゲージ付金属ケース):-、ヘビーデューティオートドレン付 (中圧空気対応可):(L) ヘビーデューティオートドレン付、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付、電源端子台接続:-、運転、異常信号端子台付:(-) なし、タイマー式電磁弁型オートドレン付 (中圧空気対応可):- サイズ55 電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)
1個
1,098,000 税込1,207,800
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798,000 税込1,977,800
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LLB3 - クリーンエアモジュール/標準タイプ(LLB3) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

クリーンエアモジュール LLBシリーズ SMC CADデータあり
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。 手軽にクリーンエアが得られます。 ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。 ・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。 ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。 ・24種類の組合せが可能。 注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

クリーンエアモジュール LLBシリーズ 大容量タイプ SMC CADデータあり
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。 手軽にクリーンエアが得られます。 ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。 ・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。 ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。 ・24種類の組合せが可能。 注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
フィルター(F)フィルタ付
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

エアモジュール SMC CADデータあり
・配管工数削減/省スペース ・各機器をコンパクトに一体化 ・短ピッチ取付可能 圧力の集中管理がコンパクトに実現 ・接流体部:ノングリース
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
ボディサイズ850
1個
98,980 税込108,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

仕様中圧空気用オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース:(K) 中圧空気用オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース、ヘビーデューティオートドレン付(中圧空気対応可):-、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付,運転、異常信号取出用端子台付:(T) 運転,異常信号取出用端子台付、タイマー式電磁弁型オートドレン(中圧空気対応可):- サイズ37 銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理
1個
599,800 税込659,780
9日以内出荷

Festo CRVZSエアレゾルバ。Festo CRVZSシリーズのエアレゾルバは、圧縮空気系統内の空気圧力変動をスムーズにする効果的なソリューションを提供します。エアタンクは、大きなエアサージが必要な場合に、アキュムレータとして動作することもできます。空気圧制御弁と併用し、システムで高圧が形成される時間を遅らせることもできます。特長と利点。動作圧力: 最大16バール 2、5、10、20リットルの容量を用意 ISO85731:2010に準拠した圧縮空気、又は窒素と併用可能 高合金ステンレススチール製 銅とPTFEは不使用。エアレゾルバの取り付け。CRVZSシリーズのアキュムレータは、エアラインを接続するだけで簡単に取り付けることができます。ねじ式の空圧接続ポートにより、新しい高圧エアシステムや既存の高圧エアシステムへの統合が容易です。ステンレススチール製の取り付けブラケットを使用すると、レゾルバを垂直又は水平に取り付けることができます。
仕様●メーカーシリーズ:CRVZS●レゾルバボア:19mm●ボリューム:0.75L●最高圧力:16バール●ポートの接続:G 1/4●重さ:736g●動作温度 Max:+100℃●動作温度 Min:-10℃●コード番号:125-9905 アズワン品番65-7968-41
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷

EU向け/低GWP冷媒対応/使用冷媒R1234yf(HFO)
適合規格CE/UKCAマーキング 使用流体圧縮空気 使用冷媒R1234yf(HFO) 周囲温度(℃)2~40(相対湿度 85%以下) 入口空気温度(℃)5~50 最高周囲温度(℃)40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(7.51MB) コンデンサの種類空冷式
1個
249,800 税込274,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (688種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング