13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 タイプ帯電防止タイプ 使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと) 材質(樹脂部)静電気散逸樹脂 表面抵抗(Ω)104~107 使用真空圧力(kPa)-100
1袋(10個)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状ティー 使用流体空気 材質(樹脂部)静電気散逸樹脂 最高使用圧力(MPa)0.6 使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ帯電防止タイプ 表面抵抗104~107Ω
1袋(10個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

静電気を嫌う環境内配管用ワンタッチ継手 静電気散逸樹脂を使用 静電気散逸、帯電防止を必要とするラインに最適
用途チューブとチューブの接続(同径) 仕様帯電防止タイプ 形状ユニオンストレート 使用流体空気 材質(樹脂部)静電気散逸樹脂 最高使用圧力(MPa)0.6 使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1袋(10個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状ユニオンエルボ 使用流体空気 材質(樹脂部)静電気散逸樹脂 最高使用圧力(MPa)0.6 使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ帯電防止タイプ 表面抵抗104~107Ω
1袋(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状エルボ 使用流体空気 材質(樹脂部)静電気散逸樹脂 最高使用圧力(MPa)0.6 使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ帯電防止タイプ 表面抵抗104~107Ω
1袋(10個)
2,990 税込3,289
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/FKM 寸法L(mm)88 寸法H(mm)30.7 温度(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.6 接続方式PTFE/FKM 呼び径(A)25A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
33,980 税込37,378
45日以内出荷

BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/FKM 寸法L(mm)43 寸法H(mm)15.8 温度(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.6 接続方式PTFE/FKM 呼び径(A)8A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/FKM 寸法L(mm)66 寸法H(mm)23.6 温度(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.6 接続方式PTFE/FKM 呼び径(A)15A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
29,980 税込32,978
45日以内出荷

フロウエルナット
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係 材質PFA シール方式フレアータイプ 適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ 最高使用温度(℃)100
1個
499 税込549
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フロウエルユニオンティ
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係 形状ユニオンティ 材質PFA シール方式フレアータイプ 適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ 最高使用温度(℃)100
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フロウエルユニオンエルボ
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係 形状ユニオンエルボ 材質PFA
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フロウエルメイルエルボ
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係 形状メイルエルボ 材質PFA シール方式フレアータイプ 適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ 最高使用温度(℃)100
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フロウエルメイルコネクタ
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係 材質PFA シール方式フレアータイプ 適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ 最高使用温度(℃)100
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)