12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 温度(℃)-196~350 接続方式F900継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.57MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~350 接続方式F900継手XF900継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
翌日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 温度(℃)-196~350 接続方式F900継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.57MB)
1個
589 税込648
45日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 温度(℃)-196~350 接続方式単管Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.57MB)
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 温度(℃)-196~350 最高使用圧力(MPa)3 接続方式F900継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.57MB)
1個
15,980 税込17,578
45日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 寸法L(mm)20.7 呼び径(mm)25.4 温度(℃)-196~350 最高使用圧力(MPa)3 接続方式F900継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.57MB)
1個
10,980 税込12,078
90日以内出荷

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 寸法L(mm)20.7 呼び径(mm)25.4 温度(℃)-196~350 最高使用圧力(MPa)3 接続方式F900継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.57MB)
1個
2,598 税込2,858
90日以内出荷

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 温度(℃)-196~350 最高使用圧力(MPa)3 接続方式F900継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.57MB)
1個
14,980 税込16,478
45日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 温度(℃)-196~350 最高使用圧力(MPa)3 接続方式F900継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.57MB)
1個
8,398 税込9,238
45日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 温度(℃)-196~350 接続方式F900継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.57MB)
1個
2,998 税込3,298
45日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
仕様●接続A 寸法(mm):25.4●接続B 寸法(mm):25.4 材質SUS316 材質(本体)SUS316 寸法L(mm)49 温度(℃)-196~350 最高使用圧力(MPa)3 接続方式F900継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.57MB)
1個
19,980 税込21,978
45日以内出荷

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 温度(℃)-196~350 接続方式F900継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)