53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
1個
919 税込1,011
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

リガルジョイントカンタッチ TH型 BsBM
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手 形状カンタッチ TH型 使用流体 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン ねじ規格インチサイズ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手 形状カンタッチ TH型 使用流体 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム ねじ規格インチサイズ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

コガネイマフラ
消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
1個ほか
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

アベ機械商会アマック継手 真鍮
従来からの同じサイズのホースニップルなどに比べ、継手本体の孔径が大きいため圧力損失・流量不足が少ない。ホースバンドを使用しないので、配管がスマートになる。継手とホースの取付・取外が簡単で、ホースの破損および、長期使用によるホースの性能の低下などでのホース交換も簡単に行うことができる。
用途テトロンブレードホース及びスプリングホースの継手として 材質真鍮(C3604)
1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー オスアダプター 使用温度範囲(℃)0~60 ねじの種類R
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PILLAR(日本ピラー工業)メイルコネクタ
形状メイルコネクタ 最高使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)200
1個
特価
449 税込494
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ホースを安全確実に接続します。ホースの安全確実な接続に最適です。
用途ホースの接続。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途圧縮空気(低圧用) 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 材質(本体)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)0~60 ねじ規格インチサイズ 使用環境屋内配管
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

形状ニップル 接続ねじ種類PF タイプ片方テーパー 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0
1個
539 税込593
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アベ機械商会アマック継手 SUS304
従来からの同じサイズのホースニップルなどに比べ、継手本体の孔径が大きいため圧力損失・流量不足が少ない。ホースバンドを使用しないので、配管がスマートになる。継手とホースの取付・取外が簡単で、ホースの破損および、長期使用によるホースの性能の低下などでのホース交換も簡単に行うことができる。
用途テトロンブレードホース及びスプリングホースの継手として 材質ステンレス(SUS304)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

●機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。 ●安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。 ●確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠する ねじの種類R ねじ部JIS規格 B0203:1999による
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~537 最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~537 最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
1,098 税込1,208
45日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

PILLAR(日本ピラー工業)フィメイルコネクタ
形状フィメイルコネクタ 材質(本体)PTFE 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

PILLAR(日本ピラー工業)メイルエルボ
形状メイルエルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)200
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

材質真鍮 カドニウム 75ppm 以下(本体、リング、ナット) POM(スリーブ) ねじの種類R
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

フロウエルメイルエルボ
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント 形状メイルエルボ
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

フロウエルメイルエルボ
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係 形状メイルエルボ 材質PFA シール方式フレアータイプ 適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ 最高使用温度(℃)100
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状フィメイルコネクタ 使用流体液体 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PFA/PTFE 使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200) ねじ規格インチサイズ 使用チューブPFA/PTFEチューブ 最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による) 材質(ナット)PFA
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状メイルコネクタ 使用流体液体 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PFA/PTFE 使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200) ねじ規格インチサイズ 使用チューブPFA/PTFEチューブ 最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による) 材質(ナット)PFA
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

PILLAR(日本ピラー工業)メイルランティ
形状メイルランティ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PTFE 最高使用温度(℃)200
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
1,888 税込2,077
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。 材質ステンレス(SUS304W) 形状ラップジョイント
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CEJN(セイン)内ねじチーズ G1メネジ
エコ商品
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。 トラスコ品番682-5728 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状内ねじチーズ 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100 接続口径DG1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

CEJN(セイン)内ねじエルボ メネジ×メネジG1
エコ商品
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。 トラスコ品番682-5722 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状内ねじエルボ 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100 接続口径DG1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR・C3604 形状オスアダプタ ねじ径R1 最高使用圧力(MPa)1未満 ねじの種類R 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)25
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。
用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に 材質フッ素樹脂(PFA)
1箱(21個)
1,498,000 税込1,647,800
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フロウエルメイルコネクタ
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係 材質PFA シール方式フレアータイプ 適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ 最高使用温度(℃)100
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PILLAR(日本ピラー工業)パラマウントメイルコネクタ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状パラマウントメイルコネクタ 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PTFE 使用温度範囲(℃)~200 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体材質にフッ素樹脂(PTFE)を採用していますので、抜群の耐薬品性を備えています。自動開閉バルブを備えており、切り離したときでも、配管内の流体は外部へ流出しません。
形状ソケット 使用流体薬品 ねじ規格インチサイズ
1個
91,980 税込101,178
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体材質にフッ素樹脂(PTFE)を採用していますので、抜群の耐薬品性を備えています。自動開閉バルブを備えており、切り離したときでも、配管内の流体は外部へ流出しません。
形状プラグ 使用流体薬品 ねじ規格インチサイズ
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

常圧
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじの種類Rc ねじ規格インチサイズ
1個
759 税込835
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常圧
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ
1個
799 税込879
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)