絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • モノタロウ(18)
  • SMC(3,863)
  • RS PRO(699)
  • PISCO(ピスコ)(508)
  • フジキン(349)
  • エスコ(313)
  • ニッタ(311)
  • コガネイ(279)
  • 千代田通商(270)
  • TRUSCO(96)
  • CKD(86)
  • アオイ(69)
  • 潤工社(63)
  • フロウエル(60)
  • SK11(52)
  • H&H(49)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(46)
  • AirTAC(46)
  • BeHAUS(43)
  • Festo(41)
形状
形状
その他(2)
形状
エルボ(1)
形状
クロス(1)
管接続口径
  • 1/2(1)
  • 1(2)
使用流体
  • 使用流体(4)
  • 使用流体(8)
  • 使用流体空気(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 3.5(4)
  • 35(1)
  • 50(2)
  • 63(1)
3.5・35・50・63
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検圧ニップル CEJN(セイン)検圧ニップルCEJN(セイン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
使用流体作動油最高使用圧力(MPa)63ISO規格ISO15171-2規格使用温度範囲(℃)-20~100
シリーズ265 CEJN(セイン)シリーズ265CEJN(セイン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)50種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最小破壊圧力(MPa)150
二方チーズ CEJN(セイン)二方チーズCEJN(セイン)
639税込703
1個
当日出荷
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状二方チーズ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ264 CEJN(セイン)シリーズ264CEJN(セイン)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から翌々日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)50材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最小破壊圧力(MPa)150
内ねじチーズ G1メネジ CEJN(セイン)内ねじチーズ G1メネジCEJN(セイン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。トラスコ品番682-5728材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内ねじチーズ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG1RoHS指令(10物質対応)対応
クロス CEJN(セイン)クロスCEJN(セイン)
890税込979
1個
当日出荷
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状クロス最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
内ねじエルボ メネジ×メネジG1 CEJN(セイン)内ねじエルボ メネジ×メネジG1CEJN(セイン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。トラスコ品番682-5722材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内ねじエルボ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG1RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ064 残圧除去機能付ニップル CEJN(セイン)シリーズ064 残圧除去機能付ニップルCEJN(セイン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)35付属品接続ネジの保護キャップ付材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)25最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
汎用管継手