絞り込み
形状
形状
その他(2)
形状
エルボ(1)
形状
クロス(1)
形状
プラグ(1)
管接続口径
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(2)
使用流体
  • 使用流体(5)
  • 使用流体(9)
  • 使用流体空気(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 3.5(5)
  • 35(1)
  • 50(2)
  • 63(1)
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • モノタロウ(18)
  • PISCO(ピスコ)(521)
  • コガネイ(263)
  • 千代田通商(246)
  • ニッタ(246)
  • フジキン(181)
  • エスコ(177)
  • TRUSCO(99)
  • CKD(86)
  • アオイ(86)
  • 潤工社(63)
  • フロウエル(60)
  • SK11(52)
  • H&H(47)
  • AirTAC(46)
  • BeHAUS(44)
  • 近畿製作所(37)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(37)
  • FIT-ONE(35)
  • イハラサイエンス(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 検圧ニップル CEJN(セイン)

    検圧ニップル

    CEJN(セイン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油ISO規格ISO15171-2規格
  • 六角プラグG3/4オネジ CEJN(セイン)

    六角プラグG3/4オネジ

    CEJN(セイン)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番683-1900材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状六角プラグ六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG3/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ265 CEJN(セイン)

    シリーズ265

    CEJN(セイン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)150
  • 二方チーズ CEJN(セイン)

    二方チーズ

    CEJN(セイン)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    めっき処理を施し耐食性を高めております。
    用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状二方チーズ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内ねじチーズ G1メネジ CEJN(セイン)

    内ねじチーズ G1メネジ

    CEJN(セイン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    めっき処理を施し耐食性を高めております。
    用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。トラスコ品番682-5728材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内ねじチーズ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG1RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロス CEJN(セイン)

    クロス

    CEJN(セイン)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    めっき処理を施し耐食性を高めております。
    用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状クロス最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内ねじエルボ メネジ×メネジG1 CEJN(セイン)

    内ねじエルボ メネジ×メネジG1

    CEJN(セイン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    めっき処理を施し耐食性を高めております。
    用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。トラスコ品番682-5722材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内ねじエルボ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG1RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ264 CEJN(セイン)

    シリーズ264

    CEJN(セイン)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)150
  • シリーズ064 残圧除去機能付ニップル CEJN(セイン)

    シリーズ064 残圧除去機能付ニップル

    CEJN(セイン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)25最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
汎用管継手