さらに商品を絞り込む
  • 近畿製作所(1)
  • フジキン
  • FITOK(1)
  • 41.3(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

汎用管継手 :「タボ」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
トラニオン型ボールバルブ_ニューV-series ボールバルブ フジキントラニオン型ボールバルブ_ニューV-series ボールバルブフジキン
36,980税込40,678
1個
45日以内出荷から60日以内出荷
・コンパクト。・低トルクで操作可能。・パネルマウント可能。・1/4回転で全開・全閉操作。
材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)46.7温度(℃)-17~232最高使用圧力(MPa)41.3接続方式ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
タボ特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら