汎用管継手 :「真鍮 エルボ」の検索結果
関連キーワード
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。
流体エアー
最高使用圧力(MPa)0.9
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
同径のミニチュアエルボ継手です。
用途R、Rcねじ配管全般に最適。
使用流体圧縮空気
形状エルボ 角型
材質(本体)真鍮
ねじの種類R/Rc
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.0
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。