ミニマル継手 プラグPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途止め栓形状プラグ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじ種類Mタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ミニマル継手 プラグPISCO(ピスコ)当日出荷
形状プラグトラスコ品番442-6665材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ質量(g)0.6
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります