絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • SMC(3,185)
  • PISCO(ピスコ)(366)
  • フジキン(265)
  • コガネイ(183)
  • ニッタ(140)
  • エスコ(98)
  • アオイ(67)
  • フロウエル(55)
  • CKD(54)
  • 千代田通商(51)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(40)
  • 潤工社(37)
  • Festo(33)
  • 近畿製作所(31)
  • イハラサイエンス(31)
  • FIT-ONE(29)
  • FITOK(20)
  • SK11(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(379)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
452件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み RS PRORS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込みRS PRO
6,198税込6,818
1袋(10個)
7日以内出荷
RS PRO 8
仕様コネクタA = G 3/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/8 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み RS PRORS PRO エア継手 コネクタA:G 1/8 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込みRS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
翌々日出荷
RS Pro チューブ継手、 1/8 →プッシュイン式、 mm 20 barこの RS Pro 空圧継手を使用して、空圧システムで部品をすばやく接続 取り外しできます。ねじ端とプッシュイン端をそれぞれ つずつ備えており、簡単で安全な接続が可能です。 ニッケルめっき仕上げの黄銅製で、 Durable なフィッティングで、高い耐衝撃性を誇ります。信頼性を高めるため、完全な真空を確保し、圧力損失を防止するシールも装備しています。このコンポーネントは、 -20+80 C の広い動作温度範囲に対応しているため、さまざまな過酷な産業環境に最適です この空圧継手は、加圧システムのコンポーネントに欧州で PED 認定され、国際 ISO 認定を取得しています。また、安全性と品質に関してメーカー独自の厳格な基準を満たすために、徹底的にテストされています。このようなコネクタは、エンジンシリンダやその他の車載機器、水処理用途などに使用されています。特長と利点オスコネクタ ねじ対チューブ接続方式 空圧継手 ネジ山付きコネクタ径: 1/8 インチ( 1/8 プッシュインコネクタの直径は mm インライン取り付け ニッケルめっき黄銅製 最大動作圧力は 20 バールです 動作温度範囲: -20 +80 C プッシュインコネクタの設計と性能に関する規格 1907/2006 REACH )、圧力システムの設計と製造に関する規格 ISO14743:2004 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = G 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み取り付けタイプ = インライン℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 10mm 1/8インチ RS PRORS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 10mm 1/8インチRS PRO
8,398税込9,238
1袋(10個)
7日以内出荷
タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 10mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = -1バール最高流出圧力 = 15バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジサイズ = 1/8インチRS Pro速度コントローラー - メートル系. 特長と利点:. 最適な風量の精密な調整により正確なモーションコントロールを実現 小型設計でも大型と変わらない速度に対応. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. シリンダ及びエアアクチュエータなどの機械の動作の用途に適しています。
RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 4mm 1/8インチ RS PRORS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 4mm 1/8インチRS PRO
7,998税込8,798
1袋(10個)
7日以内出荷
タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 4mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = -1バール最高流出圧力 = 15バールネジインレットネジジェンダー = オスボディ材質 = ポリオキシメチレンRS PRO V8
RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 6mm 1/8インチ RS PRORS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 6mm 1/8インチRS PRO
8,198税込9,018
1袋(10個)
7日以内出荷
タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 6mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = -1バール最高流出圧力 = 15バールネジインレットネジジェンダー = オスボディ材質 = ポリオキシメチレンRS Pro スピードコントローラ x 6 mm チューブアウトレットこの RS Pro 速度コントローラを使用して、空圧システムのエアフローを調整します。このエルボ構造には、ねじ式インレット / チューブアウトレットが付いており、パイプとチューブを直角にして確実に接続することができます。システムのメンテナンスや再構成のために、取り外しや再組み立てをすばやく行うことができます。 このコントローラは、ポリオキシメチレン( POM )製のプラスチック製で、軽量で Durable です。さらに高い信頼性を得るために、チューブ端にはプラスチック製の O リングシールが付いており、使用中の圧力損失を防ぎます。広い動作温度範囲: -18 → +70 ° C により、幅広い用途に対応します。 この速度コントローラは、安全性と品質に関して厳格な基準を満たすために徹底的にテストされ、さまざまな空圧用途で使用されています。たとえば、自動車エンジンのシリンダ、エアアクチュエータ、産業環境のその他の機器などです。特長と利点.スピードコントローラ .エルボ構造 .ねじ式インレットポート ( オス、直径 1/8 インチ ) .チューブアウトレットポート(直径 6 mm ) .出口圧力 -1 bar ~ 15 bar .動作温度範囲: -18 → +70 ° C .ポリオキシメチレン( POM )製ボディRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO エア継手 あり RS PRORS PRO エア継手 ありRS PRO
6,998税込7,698
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = クロスチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間コネクタD = プッシュイン8 mmコネクタC = プッシュイン8 mmインレットポート = プッシュイン 8 mmインレットポートの数 = 4アウトレットポート = プッシュイン 8 mm出口ポートの数 = 4ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃
継手 クロス形 RS PRO 接続 A 10mm, B 10mm, C 10mm, D 10mm RS PRO継手 クロス形 RS PRO 接続 A 10mm, B 10mm, C 10mm, D 10mmRS PRO
8,798税込9,678
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン10 mmコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = クロスチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間コネクタD = プッシュイン10 mmコネクタC = プッシュイン10 mmボディ材質 = ポリオキシメチレン℃RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
継手 クロス形 RS PRO 接続 A 6mm, B 6mm, C 6mm, D 6mm RS PRO継手 クロス形 RS PRO 接続 A 6mm, B 6mm, C 6mm, D 6mmRS PRO
6,498税込7,148
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = クロスチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間コネクタD = プッシュイン6 mmコネクタC = プッシュイン6 mmボディ材質 = ポリオキシメチレン℃RS PRO V8
継手 クロス形 RS PRO 接続 A 4mm, B 4mm, C 4mm, D 4mm RS PRO継手 クロス形 RS PRO 接続 A 4mm, B 4mm, C 4mm, D 4mmRS PRO
5,698税込6,268
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン4 mmコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = クロスチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間コネクタD = プッシュイン4 mmコネクタC = プッシュイン4 mmボディ材質 = ポリオキシメチレン℃RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
RS PRO ユニオンワイ型エア継手 10mm RS PRORS PRO ユニオンワイ型エア継手 10mmRS PRO
4,198税込4,618
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン10 mmコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = Yチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間コネクタC = プッシュイン10 mmボディ材質 = ポリオキシメチレン℃RS PRO V8
RS PRO ユニオンワイ型エア継手 6mm RS PRORS PRO ユニオンワイ型エア継手 6mmRS PRO
6,398税込7,038
1袋(10個)
翌々日出荷
コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = Yチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間コネクタC = プッシュイン6 mmボディ材質 = ポリオキシメチレン℃RS Pro 空圧式 Y チューブ間アダプタ、プッシュイン式 6 mm x プッシュイン式 6 mm x プッシュイン式 6 mmRS Pro の使いやすいプッシュツーコネクト設計の空圧 Y チューブ間アダプタを使用すると、チューブを簡単に結合することができます。一般に、空圧配管を使用する酸素供給装置やその他の機器に使用されます。 アダプタの本体は POM (ポリオキシメチレン)製で、ニッケルめっき仕上げで錆やその他の汚染物質から保護します。6 角レンチを備えているため、狭い場所での設置にも最適です。動作温度範囲は 0 → +60 ° C 、最大動作圧力は 10 bar で、乾燥した空気システムでも動作します。POM スリーブを押してチューブを引くだけで、アダプタが切断されます。ぴったりと収まり、カップリングに手間がかからないように、ねじ山にはテフロンがコーティングされています。 RS Pro 製品には、耐久性に優れ、信頼性の高い性能を発揮する製品が含まれています。この部品はエアモータやコンプレッサで使用されています。特長と利点. Y 型チューブ間空圧アダプタ . 6 mm ~ 2 mm のプッシュイン式 6 mm チューブ 接続 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ポリオキシメチレン( POM )のボディ素材 .ニッケルメッキ仕上げ .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO ユニオンワイ型エア継手 4mm RS PRORS PRO ユニオンワイ型エア継手 4mmRS PRO
2,398税込2,638
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン4 mmコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = Yチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間コネクタC = プッシュイン4 mmボディ材質 = ポリオキシメチレン℃RS PRO V8
RS PRO ユニオンワイ型エア継手 8mm RS PRORS PRO ユニオンワイ型エア継手 8mmRS PRO
3,198税込3,518
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = Yチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間コネクタC = プッシュイン8 mmボディ材質 = ポリオキシメチレン℃RS Pro 空圧式 Y チューブ間アダプタ、プッシュイン式 8 mm x プッシュイン式 8 mm x プッシュイン式 8 mmこの RS Pro 空圧式 Y チューブ間アダプタは、使いやすいプッシュ接続設計を採用し、チューブを瞬時に接続することができます。一般に、酸素供給システムやその他のタイプの空圧配管に使用されます。 このアダプタは、 6 角レンチを使用して狭い場所に取り付けるのに最適です。ボディは POM (ポリオキシメチレン)製で、ニッケルめっき仕上げで汚染物質や錆から保護します。 乾燥した空気システムで動作し、最大動作圧力は 10 bar で、動作温度範囲は 0 → +60 ° C ですアダプタの取り外しに必要なのは、 POM スリーブを押してチューブを継手から引き離すだけです。ねじ部もテフロンでコーティングされているため、しっかりと固定され、簡単にカップリングできます。 コンプレッサやエアモータで使用されています。RS Pro 製品には、耐久性に優れ、高い基準で製造されています。特長と利点.チューブ間の空圧アダプタ . 8 mm ~ 2 mm のプッシュイン 1 個 チューブ接続 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ポリオキシメチレンのボディ素材 .ニッケルメッキ仕上げ .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO チーズ形エア継手 6mm RS PRORS PRO チーズ形エア継手 6mmRS PRO
3,898税込4,288
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = Tチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃RS Pro 空圧式チューブ間アダプタ、プッシュイン式 6 mm x プッシュイン式 6 mm x プッシュイン式 6 mm 、 10 bar空圧配管を通じて空気を供給する装置を使用する場合、 RS Pro エア T 型チューブ間アダプタは信頼性の高い製品です。 この照明器具は、シンプルなワンタッチプッシュプル接続設計になっています。チューブを取り外すには、ポリオキシメチレン( POM )スリーブを押してチューブを引き抜きます。6 アングルレンチを使用することで、狭いスペースでも簡単に取り付けて使用できます。POM のボディ素材に加え、ニッケルめっき仕上げとテフロンコーティングねじ山が使用されています。また、動作温度範囲は 0 → +60 ° C 、最大動作圧力は 10 bar です。 RS Pro 製品は徹底的にテストされているため、確実に長持ちするように設計され、優れた性能を発揮します。T 字型コンポーネントは、真空システム、計装、及びその他のタイプの空圧機器で最も一般的に使用されます。特長と利点.チューブ間の空圧アダプタ . 6 mm プッシュイン式 6 mm チューブ接続 プッシュイン式の 6 mm 分岐チューブ接続です . T 字型 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ポリオキシメチレン( POM )のボディ素材 .ニッケルメッキ仕上げ .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO チーズ形エア継手 10mm RS PRORS PRO チーズ形エア継手 10mmRS PRO
3,598税込3,958
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン10 mmコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = Tチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 10バール℃RS Pro 空圧式チューブ間アダプタ、プッシュイン式 10 mm x プッシュイン式 10 mm x プッシュイン式 10 mm 、 10 barRS Pro エア T 型チューブ間アダプタは、高圧に対応するように設計されています。これは、酸素システムや空気を供給する他のタイプの機器など、空圧配管とともに使用されます。 乾燥した空気システムでの使用に最適で、最大動作圧力は 10 bar です。この継手は、 0 → +60 ° C の温度範囲で使用できます6 角レンチを備えているため、届きにくい場所でも使用できます。アダプタを取り外すには、ポリオキシメチレン( POM )スリーブを押してチューブを引き抜きます。POM は耐摩耗性と絶縁特性に優れています。簡単に安全な接合を実現するために、ねじはテフロンで処理されます。 この T 字型接続は、真空システム、計装、その他の汎用用途で使用されています。RS Pro シリーズの一部として、製造品質が高く、一貫した性能を発揮することが保証されています。特長と利点.チューブ間の空圧アダプタ .プッシュイン式 10 mm チューブ接続 プッシュイン式の 10 mm 分岐チューブ接続です . T 字型 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ポリオキシメチレン( POM )のボディ素材 .ニッケルメッキ仕上げ .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO チーズ形エア継手 8mm RS PRORS PRO チーズ形エア継手 8mmRS PRO
4,298税込4,728
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = Tチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃RS Pro 空圧式チューブ間アダプタ、プッシュイン式 8 mm x プッシュイン式 8 mm x プッシュイン式 8 mm 、 10 bar高圧に対応できる継手の後に RS Pro エア T 型チューブ間アダプタが使用されると、確実に実行できます。酸素装置など、空圧配管を介して空気を供給する装置と併用します。 このアダプタはポリオキシメチレン( POM )製で、摩耗に対する優れた耐性と絶縁性があります。ねじ山にテフロンが施されているため、配管を簡単かつ安全に接合できます。また、 6 角レンチを備えているため、狭い場所でも取り付けられます。最大動作圧力は 10 bar で、温度範囲は 0 → +60 ° C ですアダプタを取り外す必要がある場合は、 POM スリーブを押すだけでチューブをそっと引っ張ります。 この T 字型接続は、真空機構やその他の産業用途で使用されます。RS Pro 製品に属しており、製造が順調で長持ちします。特長と利点.チューブ間の空圧アダプタ .プッシュイン式 8 mm チューブ接続 プッシュイン式の 8 mm 分岐チューブ接続です . T 字型 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ポリオキシメチレンのボディ素材 .ニッケルメッキ仕上げ .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO チーズ形エア継手 4mm RS PRORS PRO チーズ形エア継手 4mmRS PRO
6,198税込6,818
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン4 mmコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = Tチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 10バール℃RS Pro 空圧式チューブ間アダプタ、プッシュイン式 4 mm x プッシュイン式 4 mm x プッシュイン式 4 mm 、 10 barRS Pro エア T 形チューブ間アダプタは、空圧配管向けに設計されています。酸素システムやガスシリンダなどの高圧に対応できます。ワンタッチプッシュ接続設計です。 6 アングルレンチを使用することで、狭い場所や手の届きにくい場所に最適です。本体の材質はポリオキシメチレン( POM )製で、ニッケルめっき仕上げで、どちらも汚染物質や錆から長期間保護します。 最大動作圧力が 10 バールであるため、乾燥空気システムでの使用に最適です。このコンポーネントは、 0 → +60 ° C の温度範囲で使用できますアダプタを取り外すには、 POM スリーブを押してチューブをフィッティングから引き抜きます。 RS Pro 製品には、高い製造品質があり、一貫した性能を発揮します。この T 字型接続は、真空システム、計装、その他の汎用用途で使用されています。特長と利点.チューブ間の空圧アダプタ . 4 mm プッシュイン式 4 mm チューブ接続 プッシュイン式の 4 mm 分岐チューブ接続です . T 字型 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ポリオキシメチレン( POM )のボディ素材 .ニッケルメッキ仕上げ .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO エルボ形チューブ継手, プッシュイン A 10mm, B 10mm RS PRORS PRO エルボ形チューブ継手, プッシュイン A 10mm, B 10mmRS PRO
5,798税込6,378
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン10 mmコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = エルボーチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間仕上げ = ニッケルめっき℃RS Pro エルボ型チューブ - チューブアダプタ、プッシュイン式、 10mm です プッシュイン 10 mmこのエルボー形チューブ to チューブ継手は、高圧環境で問題なく機能するように設計されており、通常、酸素供給源及びガスシリンダで使用されます。このエルボー形チューブ to チューブアダプタは、エルボ配管での使用に適しており、ワンタッチプッシュプル構成になっています。 ニッケルめっき黄銅ボディにより、腐食及び汚染から保護します。最大動作圧力は 10 bar で、乾燥した空気システムに最適です。さらに、動作温度範囲は 0 → +60 ° C ですこのアダプタは、 6 角レンチを備え、狭い場所での配管向けに設計されています。熱可塑性樹脂が配合されているため、優れた絶縁性と耐摩耗性を発揮します。簡単に取り外すことができます。スリーブを押してチューブを取り外すだけです。最後に、しっかりと固定して簡単にカップリングできるように、アダプタのねじ山はテフロンでコーティングされています。 この製品は、メーカーのエンジニアによって厳しくテストされ、耐久性と一貫性が保証されています。エアモーターやコンプレッサに使用されています。特長と利点.エルボー型チューブ間の空圧アダプタ .プッシュイン式 10 mm チューブ接続 .直線形状 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO エルボ形チューブ継手, プッシュイン A 8mm, B 8mm RS PRORS PRO エルボ形チューブ継手, プッシュイン A 8mm, B 8mmRS PRO
3,500税込3,850
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = エルボーチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃RS Pro エルボ型チューブ - チューブアダプタ、プッシュイン式、 8mm プッシュイン 8 mmこの便利なエルボー形エアチューブ to チューブアダプタは、空圧配管向けに設計され、便利なワンタッチプッシュプル構成になっています。高圧にも対応できるため、このアダプタは通常、ガスシリンダや酸素供給に使用されます。 このアダプタは、 6 角レンチを使用して狭いスペースでの配管向けに設計されています。ニッケルめっき黄銅ボディにより、腐食及び汚染から保護します。最大動作圧力は 10 bar 、温度は +60 ° C で、このアダプタは乾燥空気システムでの用途に最適です。 熱可塑性素材により、絶縁性と耐摩耗性を実現しています。アダプタの接続は非常に簡単です。ポリオキシメチレンスリーブを押して、チューブをフィッティングから取り外します。ぴったりとしたフィット感を維持し、簡単に結合できるように、ねじ部はテフロンでコーティングされています。 このアダプタは、耐久性と一貫性を確保するためにエンジニアによって厳しくテストされています。一般に、エアモータ又はコンプレッサで使用されます。特長と利点.エルボー型チューブ間の空圧アダプタ .プッシュイン式 8 mm チューブ接続 .直線形状 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO エルボ形チューブ継手, プッシュイン A 4mm, B 4mm RS PRORS PRO エルボ形チューブ継手, プッシュイン A 4mm, B 4mmRS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン4 mmコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = エルボーチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 10バール℃RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
RS PRO ストレート 接続 プッシュイン 10 mm 接続B プッシュイン 10 mm RS PRORS PRO ストレート 接続 プッシュイン 10 mm 接続B プッシュイン 10 mmRS PRO
4,298税込4,728
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン10 mmコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = ストレートチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃RS Pro チューブ間ストレートユニオン、プッシュイン 10 mm - プッシュイン 10 mmRS Pro のこのストレートエアユニオンチューブ - チューブアダプタは、ワンタッチで接続できるように簡単に構成できます。高圧に対応できるため、このコネクタはガスシリンダや酸素供給源に使用されます。 ポリオキシメチレンスリーブを押してチューブをフィッティングから取り外すだけで、簡単に接続を解除できます。テフロンでコーティングされたねじ山により、しっかりと固定でき、カップリングも簡単です。最大動作圧力が 10 bar のため、乾燥した空気システムで使用できます。ニッケルめっき黄銅ボディにより、錆や腐食から保護します。このチューブ間アダプタは最高 +60 ° C で動作し、熱可塑性素材により絶縁と耐摩耗性を実現します。このストレートユニオンコネクタは、 6 角レンチを備えているので、間隔の狭い空圧配管で使用できます。 このストレートユニオンコネクタは、一般に自動車用モータやコンプレッサに使用されます。RS Pro による承認を取得しており、耐久性と一貫性を確保しています。特長と利点.ストレートユニオンチューブ間の空圧アダプタ .プッシュイン式 10 mm チューブ接続 .直線形状 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO エルボ形チューブ継手, プッシュイン A 6mm, B 6mm RS PRORS PRO エルボ形チューブ継手, プッシュイン A 6mm, B 6mmRS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = エルボーチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 10バール℃RS Pro エルボ型チューブ - チューブアダプタ、プッシュイン式、 6mm プッシュイン 6 mmこのエルボー形チューブ to チューブアダプタは、エルボ配管用に製造されており、ワンタッチプッシュ接続構成になっています。高圧環境に対応するように設計されており、ガスシリンダや酸素供給源でよく使用されます。 このアダプタは、 6 角レンチを使用して狭いスペースでの配管向けに設計されています。ニッケルめっき黄銅ボディにより、腐食及び汚染から保護します。最大動作圧力は 10 bar で、乾燥空気システムでの使用に最適です。動作温度範囲は 0 → +60 ° C です熱可塑性樹脂製で、絶縁性と耐摩耗性に優れています。ポリオキシメチレンスリーブを押してチューブを取り外し、アダプタを取り外します。最後に、ねじ山がテフロンでコーティングされているため、ぴったりと収まり、簡単にカップリングすることができます。 この製品は、耐久性と一貫性を確保するためにメーカーのエンジニアによって承認されています。エアモーターやコンプレッサに使用されています。特長と利点.エルボー型チューブ間の空圧アダプタ .プッシュイン式 8 mm チューブ接続 .直線形状 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO ストレート 接続 プッシュイン 8 mm 接続B プッシュイン 8 mm RS PRORS PRO ストレート 接続 プッシュイン 8 mm 接続B プッシュイン 8 mmRS PRO
3,500税込3,850
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = ストレートチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃RS Pro チューブ間ストレートユニオン、プッシュイン式 8 mm - プッシュイン 8 mmRS Pro シリーズのこのストレートユニオンチューブ - チューブアダプタは、ワンタッチで接続できるため、簡単に構成できます。高圧性能により、このコネクタはガスシリンダや酸素供給に使用されます。 このコンポーネントには 6 角レンチがあるため、間隔の狭い配管に使用できます。ポリオキシメチレンスリーブを押してチューブをフィッティングから取り外すだけなので、接続が簡単です。テフロンでコーティングされたねじにより、しっかりと固定でき、カップリングも簡単です。最大動作圧力は 10 bar で、乾燥空気システムに最適です。ニッケルめっき黄銅ボディが錆や腐食から保護します。このストレートユニオンチューブ - チューブアダプタは、最高 +60 ° C の温度で動作し、熱可塑性素材により絶縁と耐摩耗性を実現します。 エアモータ又はコンプレッサで一般的に使用されるこのストレートユニオンコネクタは、 RS Pro の認定シールを取得して、耐久性と一貫性を保証します。特長と利点.チューブ間のストレートユニオンアダプタ .プッシュイン式 8 mm チューブ接続 .直線形状 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO ストレート 接続 プッシュイン 6 mm 接続B プッシュイン 6 mm RS PRORS PRO ストレート 接続 プッシュイン 6 mm 接続B プッシュイン 6 mmRS PRO
5,598税込6,158
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = ストレートチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間動作温度 Max = +60℃RS Pro チューブ間ストレートユニオン、プッシュイン式 6 mm - プッシュイン 6 mmRS Pro シリーズのこのストレートユニオンチューブ - チューブアダプタは、ワンタッチプッシュツーコネクトで構成できます。高圧に対応できるこのコネクタは、ガスシリンダや酸素供給用に使用されています。 六角レンチを備えているので狭い場所での配管に適しており、必要に応じて簡単に取り外すことができます。ポリオキシメチレンスリーブを押して、チューブをフィッティングから取り外します。確実に固定して簡単に結合できるように、ねじ部にテフロンコーティングが施されています。コネクタのニッケルめっき黄銅ボディは、錆や腐食から保護します。このストレートユニオンチューブ - チューブアダプタは、最高 +60 ° C の温度で動作し、熱可塑性素材により絶縁と耐摩耗性を実現します。最大 10 bar の圧力でも動作でき、乾燥空気システムでの作業に適しています。 エアモータ又はコンプレッサで一般的に使用されるこのストレートユニオンコネクタは、 RS Pro の認定シールを取得して、耐久性と一貫性を保証します。特長と利点.バルクヘッドチューブ間の空圧アダプタ . 6 mm プッシュイン式 6 mm チューブ接続 .直線形状 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO ストレート 接続 プッシュイン 4 mm 接続B プッシュイン 4 mm RS PRORS PRO ストレート 接続 プッシュイン 4 mm 接続B プッシュイン 4 mmRS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン4 mmコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = ストレートチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃RS Pro チューブ間ストレートユニオン、プッシュイン式 4 mm - プッシュイン 4 mmこの RS Pro チューブ間ストレートユニオン接続は、高圧酸素供給システムなどの空圧配管用途向けに作成されています。プッシュツーコネクトワンタッチ設計により、すばやく安全にロックできます。 このストレートユニオン接続は、 6 角レンチを備えているため、狭い場所での設置に最適です。本体はポリオキシメチレン( POM )製で、汚染や錆から保護するためにニッケルめっき仕上げです。 ねじ部にテフロンが施されているため、安全に簡単に接合できます。POM は良好な絶縁体で、耐摩耗性に優れています。コネクタの動作温度範囲は 0 → +60 ° C で、最大動作圧力は 10 bar です。 この継手のプッシュオン式とねじ式カラー設計により、計装、真空、及び汎用用途に最適です。ナイロンチューブやポリウレタンチューブと併用することもできます。特長と利点.チューブ間ストレートユニオンアダプタ . 4 mm プッシュイン式 4 mm チューブ接続 .直線形状 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ポリオキシメチレン( POM )のボディ素材 .ニッケルメッキ仕上げ .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
バルクヘッドコネクタ RS PRO エルボ RS PROバルクヘッドコネクタ RS PRO エルボRS PRO
4,798税込5,278
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン10 mmコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = バルクヘッドチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 10バール℃RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃ makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60 ℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
バルクヘッドコネクタ RS PRO エルボ RS PROバルクヘッドコネクタ RS PRO エルボRS PRO
3,798税込4,178
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = バルクヘッドチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃RS PRO V8
バルクヘッドコネクタ RS PRO エルボ RS PROバルクヘッドコネクタ RS PRO エルボRS PRO
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン4 mmコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = バルクヘッドチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 10バール℃RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
バルクヘッドコネクタ RS PRO エルボ RS PROバルクヘッドコネクタ RS PRO エルボRS PRO
3,198税込3,518
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = バルクヘッドチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃RS PRO V8
RS PRO 隔壁用ユニオン ストレート, プッシュイン A 8mm, B 8mm RS PRORS PRO 隔壁用ユニオン ストレート, プッシュイン A 8mm, B 8mmRS PRO
8,298税込9,128
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = バルクヘッドチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃RS Pro 空圧式バルクヘッドチューブ間アダプタ、ストレートプッシュイン式 8 mm - プッシュイン式 8 mmこの空圧バルクヘッドチューブ to チューブアダプタは、ワンタッチプッシュツーコネクト構成になっています。空圧配管向けに設計されたこのアダプタは、高圧にも対応できるため、ガスシリンダや酸素供給源によく使用されます。 このアダプタは 6 角レンチを備え、狭い場所での配管に適しています。ニッケルめっき黄銅ボディは、アダプタを錆や汚れから保護します。最大動作圧力は 10 bar であるため、乾燥空気システムでの作業に適しています。+60 ° C までの温度で効果的に動作しますアダプタの接続を外すには、ポリオキシメチレンスリーブを押して、チューブをフィッティングから取り外します。熱可塑性素材により、絶縁性と耐摩耗性を実現しています。簡単に結合でき、しっかりとしたフィット感を維持するために、ねじ部にテフロンコーティングが施されています。 このアダプタは、 RS Pro 承認ラベルを付与され、耐久性と一貫性が確保されています。エアモータやコンプレッサに使用されています。特長と利点.バルクヘッドチューブ間の空圧アダプタ .プッシュイン式 8 mm チューブ接続 .直線形状 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO 隔壁用ユニオン ストレート, プッシュイン A 6mm, B 6mm RS PRORS PRO 隔壁用ユニオン ストレート, プッシュイン A 6mm, B 6mmRS PRO
6,998税込7,698
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = バルクヘッドチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
RS PRO 隔壁用ユニオン ストレート, プッシュイン A 4mm, B 4mm RS PRORS PRO 隔壁用ユニオン ストレート, プッシュイン A 4mm, B 4mmRS PRO
6,398税込7,038
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン4 mmコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = バルクヘッドチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃RS Pro 空圧式バルクヘッドチューブ間アダプタストレートプッシュイン 4 mm プッシュイン接続: 4 mm空圧配管用の使いやすいアダプタが必要な場合は、 RS Pro のこの空圧バルクヘッドチューブ - チューブアダプタをお使いください。直径 4 mm のチューブ用のワンタッチプッシュ接続構成です。 このアダプタは、耐久性と耐腐食性に優れたニッケルめっき黄銅製です。狭い場所での配管に適した 6 角レンチを備え、プッシュオン設計にはテフロンでコーティングされたねじ山又は O リングが施され、しっかりと固定されます。最大 10 bar の圧力に適し、 0 → +60 ° C の温度範囲で安全に動作しますポリオキシメチレン( POM )製スリーブを押してチューブを取り外すだけで、簡単に切断できます。 この空圧バルクヘッドチューブ対チューブアダプタは、ナイロンチューブやポリウレタンチューブに適しています。高圧機能を備えているので、ガスシリンダー、エアモータ、コンプレッサなどで使用されることがよくあります。特長と利点.バルクヘッドチューブ間の空圧アダプタ . 4 mm プッシュイン式 4 mm チューブ接続 .直線形状 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
ワンタッチ管継手 RS PRO 10mm RS PROワンタッチ管継手 RS PRO 10mmRS PRO
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン10 mmコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = Tねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オスねじ材料 = ニッケルめっき黄銅ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
ワンタッチ管継手 RS PRO 8mm RS PROワンタッチ管継手 RS PRO 8mmRS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = Tねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オスねじ材料 = ニッケルめっき黄銅ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
ワンタッチ管継手 RS PRO 6mm RS PROワンタッチ管継手 RS PRO 6mmRS PRO
5,498税込6,048
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = Tねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オスねじ材料 = ニッケルめっき黄銅ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
ワンタッチ管継手 RS PRO 8mm RS PROワンタッチ管継手 RS PRO 8mmRS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = Tねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オスねじ材料 = ニッケルめっき黄銅ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
ワンタッチ管継手 RS PRO 6mm RS PROワンタッチ管継手 RS PRO 6mmRS PRO
6,898税込7,588
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = Tねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オスねじ材料 = ニッケルめっき黄銅ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
ワンタッチ管継手 RS PRO 6mm RS PROワンタッチ管継手 RS PRO 6mmRS PRO
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = Tねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = M5オスねじ材料 = ニッケルめっき黄銅ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
ワンタッチ管継手 RS PRO 4mm RS PROワンタッチ管継手 RS PRO 4mmRS PRO
4,398税込4,838
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン4 mmコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = Tねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オスねじ材料 = ニッケルめっき黄銅ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
ワンタッチ管継手 RS PRO 4mm RS PROワンタッチ管継手 RS PRO 4mmRS PRO
3,698税込4,068
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン4 mmコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = Tねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = M5オスねじ材料 = ニッケルめっき黄銅動作温度 Max = +60℃RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
...
汎用管継手