絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • 千代田通商(11)
  • フジキン(11)
  • フロウエル(10)
  • SK11(9)
  • AirTAC(8)
  • ヤマトエンジニアリング(6)
  • 近畿製作所(5)
  • EARTH MAN(4)
  • H&H(4)
  • 潤工社(3)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • ニッタ(2)
  • TBC(タブチ)(2)
  • 日之出化成(2)
  • グリーンクロス(2)
  • ARC(2)
  • アオイ(2)
  • エスコ(1)
形状
形状
クロス(11)
形状
ストレート(25)
形状
ブランチユニオンワイ(15)
形状
ユニオンエルボ(44)
形状
ユニオンストレート(44)
形状
ユニオンティー(46)
形状
違径ニップル(1)
形状
違径ユニオンストレート(31)
形状
違径ユニオンティー(30)
形状
違径ユニオンワイ(32)
形状
違径二重ワイ(7)
適合チューブ外径
  • 1/8(20)
  • 5/32(28)
  • 3/16(22)
  • 1/4(47)
  • 5/16(23)
  • 3/8(26)
  • 1/2(20)
  • 2(6)
  • 3.2(15)
  • 4(33)
  • 6(52)
  • 8(51)
  • 10(47)
  • 12(37)
  • 16(19)
  • その他(1)
管接続口径
  • 1/8(1)
  • 1/4(2)
  • 3/8(1)
  • 1/2(4)
  • M4(1)
  • Φ4(1)
  • その他(2)
使用流体
  • 使用流体(17)
  • 使用流体空気(17)
  • 使用流体蒸気(2)
ねじの種類
  • NPT(5)
  • R(4)
NPT・R
最高使用圧力(MPa)
  • 1(17)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(14)
  • 1,500-10,000円(441)
  • 10,000-50,000円(61)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

汎用管継手 :「異形 管 継手」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
501件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2U Series インチサイズ ワンタッチ管継手 異径ユニオンワイ SMCKQ2U Series インチサイズ ワンタッチ管継手 異径ユニオンワイSMC
7,598税込8,358
1袋(10個)
23日以内出荷
●真空-100kPa~使用可能
仕様●取付穴N(Φmm):4.2●取付穴O(Φmm):8●取付穴厚さ(Φmm):19.3●適用チューブ外径(ロッド):Φ1/2"形状異径ユニオンワイ質量(g)13有効断面積(mm2)ナイロン:23.8、ウレタン:23.8寸法L1(mm)40.1寸法D1(Φmm)15.4寸法D2(Φmm)19.3寸法L2(mm)26.6寸法P(mm)15.4寸法Q(mm)11.8適合チューブ外径(inch)Φ3/8"機種ブランチ寸法M1(mm)15.6寸法M2(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)9.6オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン;リリースブッシュ色:白
スペースセービング用継手 LQ1シリーズ用 SMCスペースセービング用継手 LQ1シリーズ用SMC
1個
欠品中
4重シール構造レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能
仕様異径サイズ時(B側)適用チューブサイズ:4×3mm材質New PFA備考クリーン梱包 ISOクラス5相当RoHS指令(10物質対応)対応継手種類パネルマウントユニオン
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
939税込1,033
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
379税込417
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
LQ1U - ユニオン SMCLQ1U - ユニオンSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
仕様異径サイズ(B側):(33) ミリ:6 x 4、梱包:(1) 標準梱包 class M5.5相当
LQ1E - ユニオンエルボ SMCLQ1E - ユニオンエルボSMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
KQG2H - 異径ストレート SMCKQG2H - 異径ストレートSMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
KQB2H DDS - 異径ストレート SMCKQB2H DDS - 異径ストレートSMC
579税込637
1個
3日以内出荷
型式KQB2H06-08
KQ2T - 異径チーズ SMCKQ2T - 異径チーズSMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
19日以内出荷
仕様オーダーメイド/クリーンシリーズ:(X12) 潤滑剤:白色ワセリン/リリースブッシュ色:白色
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2X23 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2X23SMC
5,498税込6,048
1袋(10個)
9日以内出荷
形状異径ブランチユニオンワイ適合管継手d(Φmm)4適合チューブ外径(Φmm)3.2
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2X07 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2X07SMC
7,998税込8,798
1袋(10個)
9日以内出荷
形状異径ブランチユニオンワイ適合チューブ外径(inch)Φ1/4適合管継手d(inch)Φ5/16
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2X05 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2X05SMC
7,198税込7,918
1袋(10個)
9日以内出荷
形状異径ブランチユニオンワイ適合チューブ外径(inch)Φ3/16適合管継手d(inch)Φ1/4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2X03 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2X03SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
9日以内出荷
形状異径ブランチユニオンワイ適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2X01 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2X01SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
9日以内出荷
形状異径ブランチユニオンワイ適合チューブ外径(inch)Φ1/8適合管継手d(inch)Φ5/32
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2U02 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2U02SMC
9,298税込10,228
1袋(10個)
9日以内出荷
形状異径ユニオンワイ適合チューブ外径b(Φmm)3.2適合チューブ外径a(Φmm)2
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U10 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U10SMC
3,398税込3,738
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U08 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U08SMC
5,698税込6,268
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U06 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U06SMC
4,798税込5,278
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U04 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U04SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2UD06 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2UD06SMC
9,498税込10,448
1袋(10個)
9日以内出荷
形状異径ダブルユニオンワイ適合チューブ外径a(Φmm)6適合チューブ外径b(Φmm)8
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2UD04 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2UD04SMC
6,298税込6,928
1袋(10個)
9日以内出荷
形状異径ダブルユニオンワイ適合チューブ外径b(Φmm)6適合チューブ外径a(Φmm)4
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T12 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T12SMC
3,898税込4,288
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T10 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T10SMC
2,798税込3,078
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T06 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T06SMC
4,398税込4,838
1袋(10個)
3日以内出荷から14日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T08 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T08SMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H 異径ストレート X12、X17 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H 異径ストレート X12、X17SMC
2,798税込3,078
1袋(5個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H02 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H02SMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
3日以内出荷から16日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U6261 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U6261SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(61) ミリ:25 x 22
...
汎用管継手
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら