130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC CADデータあり
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。 形状異径ストレート 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC CADデータあり
形状異径チーズ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●真空-100kPa~使用可能
仕様●取付穴N(Φmm):4.2●取付穴O(Φmm):8●取付穴厚さ(Φmm):19.3●適用チューブ外径(ロッド):Φ1/2" 形状異径ユニオンワイ 質量(g)13 有効断面積(mm2)ナイロン:23.8、ウレタン:23.8 寸法L1(mm)40.1 寸法D1(Φmm)15.4 寸法D2(Φmm)19.3 寸法L2(mm)26.6 寸法P(mm)15.4 寸法Q(mm)11.8 適合チューブ外径(inch)Φ3/8" 機種ブランチ 寸法M1(mm)15.6 寸法M2(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)9.6 オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン;リリースブッシュ色:白
1袋(10個)
7,598 税込8,358
24日以内出荷

異径ストレート KQ2H  インチサイズ SMC CADデータあり
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用 形状異径ストレート 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC CADデータあり
用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。 形状異径ユニオンワイ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H 異径ストレート X12、X17 SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様オーダーメイド/クリーンシリーズ:(X12) 潤滑剤:白色ワセリン/リリースブッシュ色:白色
1袋(10個)
4,298 税込4,728
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
579 税込637
4日以内出荷

用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。 (ボディ)黒 使用流体空気、水 周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)3 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 形状異径ストレート
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの同一 方向の4分岐配管に 使用。
1袋(2個)
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異径チーズ KQ2T インチサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。 形状異径チーズ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

異径クロス KQ2TY ミリサイズ SMC CADデータあり
用途3方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。 寸法N(Φmm)4.2 寸法O(Φmm)8 形状異径クロス 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異径クロス KQ2TY ミリサイズ SMC CADデータあり
用途3方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。 寸法N(Φmm)4.2 寸法O(Φmm)8 形状異径クロス 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異径クロス KQ2TX ミリサイズ SMC CADデータあり
用途4方向のうち両側90度方向をサイズダウンして分岐する。 寸法N(Φmm)4.2 寸法O(Φmm)8 形状異径クロス 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC CADデータあり
用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。 形状異径ユニオンワイ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

異径ダブルユニオンワイ KQ2UD ミリサイズ SMC CADデータあり
用途同一方向にサイズダウンしてチューブ同士の4分岐接続に使用。 寸法M1(mm)13.3 寸法N(Φmm)3.2 寸法O(Φmm)6 形状異径ダブルユニオンワイ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。 形状異径ブランチユニオンワイ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。 形状異径ブランチユニオンワイ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

異径ブランチユニオンワイ KQ2X インチサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。 寸法M(mm)13.3 形状異径ブランチユニオンワイ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KQB2H11-13 KQB2H DDS (インチ) - 異径ストレート(KQB2H11) SMC CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷

KQB2U07-09 KQB2U DDU (インチ) - 異径ユニオンワイ(KQB2U07) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷

KQB2U03-07 KQB2U DDU (インチ) - 異径ユニオンワイ(KQB2U03) SMC CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷

KQB2U09-11 KQB2U DDU (インチ) - 異径ユニオンワイ(KQB2U09) SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷

KQB2U01-03 KQB2U DDU (インチ) - 異径ユニオンワイ(KQB2U01) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

配管モジュール (KB~) SMC CADデータあり
・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T06 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KQ2UD04-06A-X12 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2UD04 SMC CADデータあり
形状異径ダブルユニオンワイ 適合チューブ外径b(Φmm)6 適合チューブ外径a(Φmm)4
1袋(10個)
6,298 税込6,928
10日以内出荷

1袋(10個)
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H01 SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
4,598 税込5,058
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(5個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H02 SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
5,598 税込6,158
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
4,798 税込5,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状異径ダブルユニオンワイ 適合チューブ外径a(Φmm)6 適合チューブ外径b(Φmm)8
1袋(10個)
9,498 税込10,448
10日以内出荷