絞り込み
ブランド
  • SMC
  • PISCO(ピスコ)(24)
  • フロウエル(5)
  • フジキン(3)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(3)
  • 千代田通商(2)
  • ニッタ(2)
  • FIT-ONE(2)
  • フロパーサル(2)
  • 日東工器(1)
  • グリーンクロス(1)
  • Colder Products Company(1)
形状
形状
45°エルボ(47)
形状
その他(46)
形状
エルボ(145)
形状
ストレート(140)
形状
ソケットエルボ(41)
形状
ダブルユニバーサルエルボ(40)
形状
ブランチエルボ(60)
形状
ブランチティー(109)
形状
ブランチユニオンワイ(46)
形状
ブランチワイ(74)
形状
メスストレート(39)
形状
メスユニバーサルエルボ(48)
形状
メス隔壁ストレート(38)
形状
ユニオンエルボ(50)
形状
ユニオンストレート(56)
形状
ユニオンティー(169)
形状
ユニオンワイ(53)
形状
ユニバーサルエルボ(41)
形状
ロングエルボ(75)
形状
六角穴付ストレート(55)
適合チューブ外径
  • 1/8(226)
  • 5/32(231)
  • 3/16(174)
  • 1/4(257)
  • 5/16(195)
  • 3/8(214)
  • 1/2(193)
  • 5/8(7)
  • 3/4(8)
  • 2(32)
  • 3(6)
  • 3.2(122)
  • 4(483)
  • 5(7)
  • 6(519)
  • 8(478)
  • 10(443)
  • 12(418)
  • 16(193)
  • 23(7)
管接続口径
  • 1/16(76)
  • 1/8(861)
  • 1/4(981)
  • 3/8(795)
  • 1/2(471)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • M3(39)
  • M4(2)
  • M5(242)
  • M6(70)
  • M12(2)
  • M14(3)
  • M16(2)
  • M20(3)
  • M22(2)
  • No.10-32(131)
  • Φ12(3)
  • その他(18)
使用流体
  • 使用流体その他(10)
  • 使用流体(247)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(251)
  • 使用流体蒸気(5)
  • 使用流体薬品(2)
ねじの種類
  • G(77)
  • M(253)
  • NPT(1,377)
  • NPTF(1)
  • R(1,404)
  • Rc(872)
  • UNF(127)
  • Uni(225)
  • その他(1)
G・M・NPT・NPTF・R・Rc・UNF・Uni・その他
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.02(1)
  • 0~1.0(1)
  • 1(251)
  • 1.5(1)
0~0.02・0~1.0・1・1.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(118)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(37)
  • 以上(41)
  • 以上(41)
  • 以上(41)
価格
  • 1,500円以下(398)
  • 1,500-10,000円(3,184)
  • 10,000-50,000円(644)
  • 50,000-100,000円(16)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

汎用管継手 :「MC」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • smc
  • smc ワンタッチ継手
  • smc 継手
3,747件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQB2H MC (インチ) - ハーフユニオン(KQB2H03) SMCKQB2H MC (インチ) - ハーフユニオン(KQB2H03)SMC
399税込439
1個
3日以内出荷
形状ハーフユニオン
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC(17件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
マルチコネクタケーブルアッセンブリ SMCマルチコネクタケーブルアッセンブリSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
極数26極
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズSMC(20件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
ストレート KQ2H ミリサイズ SMCストレート KQ2H ミリサイズSMC(7件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMCユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
チーズ KQ2T ミリサイズ SMCチーズ KQ2T ミリサイズSMC(6件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
プラグ KQ2 Series SMCプラグ KQ2 SeriesSMC
99税込109
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC異径ストレート KQ2H ミリサイズSMC(1件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。
ストレートタイプ SMCストレートタイプSMC(10件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ユニオンストレート使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaクラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
エルボ KQ2L ミリサイズ SMCエルボ KQ2L ミリサイズSMC
329税込362
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
レジューサ KQ2R ミリサイズ SMCレジューサ KQ2R ミリサイズSMC(1件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。
エルボユニオン KQB2L SMCエルボユニオン KQB2LSMC(2件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状エルボユニオン
メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMCメスユニオン KQ2F ミリサイズSMC
289税込318
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMCストリートエルボ KQ2L ミリサイズSMC(2件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
ブッシュタイプ SMCブッシュタイプSMC(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ブッシュタイプ使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaシール付(標準)保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
スリーブ (KFS~) SMCスリーブ (KFS~)SMC
109税込120特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
真空1.3×10-2kPa使用可能。 ナットを外さず配管可能。 使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ) 蒸気使用可能。 ノングリース仕様。
形状スリーブ
隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ SMC隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズSMC
459税込505特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
KR Series(KRM~) SMCKR Series(KRM~)SMC
2,798税込3,078
1袋(10個)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
チューブキャップ KQ2C ミリサイズ SMCチューブキャップ KQ2C ミリサイズSMC
139税込153
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途使用しないチューブを塞ぐ場合に使用。
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズSMC
369税込406
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
ハーフユニオン KQB2H SMCハーフユニオン KQB2HSMC
329税込362
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状ハーフユニオン
チーズ KQ2T ミリサイズ SMCチーズ KQ2T ミリサイズSMC(1件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
エルボユニオン KQG2L SMCエルボユニオン KQG2LSMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズSMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷から18日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ミニチュア管継手 (M-~) SMCミニチュア管継手 (M-~)SMC(1件のレビュー)
519税込571特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。使用流体空気、水リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズSMC
208税込229特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC異径チーズ KQ2T ミリサイズSMC
459税込505
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ストレート KQG2H SMCストレート KQG2HSMC
969税込1,066
1個
当日出荷から15日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcリリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ SMC隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズSMC
479税込527
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) SMCSカプラー ステンレスタイプ (KKA~)SMC
159税込175特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMCメスエルボ KQ2LF ミリサイズSMC
379税込417
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用
ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMCロータリワンタッチ管継手 (K~)SMC
2,798税込3,078
1袋(2個)
当日出荷から10日以内出荷
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズSMC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L06)SMC
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
ストレート KQ2H  インチサイズ SMCストレート KQ2H インチサイズSMC(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。形状ユニオンストレート使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
...
cmc特集
おすすめ人気ランキング
汎用管継手