99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA425FA-62 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R 接続ねじ1/4
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

エスコ品番EA425FC-6 適合チューブ外径(Φmm)6
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

エスコ品番EA425FA-104 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじの種類R 接続ねじ1/2
1個
2,380 税込2,618
当日出荷

エスコ品番EA425FA-42 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R 接続ねじ1/4
1個
1,240 税込1,364
当日出荷

エスコ品番EA425FA-103 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじの種類R 接続ねじ3/8
1個
2,070 税込2,277
当日出荷

エスコ品番EA425D-6 適合チューブ外径(Φmm)6
1個
2,610 税込2,871
当日出荷

エスコ品番EA425FC-8 適合チューブ外径(Φmm)8
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

適合チューブ外径(Φmm)6 エスコ品番EA425FX-6
1個
500 税込550
翌日出荷

エスコ品番EA425FA-81 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R 接続ねじ1/8
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

エスコ品番EA425FA-123 適合チューブ外径(Φmm)12 ねじの種類R 接続ねじ3/8
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

適合チューブ外径(Φmm)10 エスコ品番EA425FX-10
1個
620 税込682
翌日出荷

エスコ品番EA425FC-4 適合チューブ外径(Φmm)4
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

エスコ品番EA425FA-83 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R 接続ねじ3/8
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

エスコ品番EA425FA-122 適合チューブ外径(Φmm)12 ねじの種類R 接続ねじ1/4
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

エスコ品番EA425FA-102 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじの種類R 接続ねじ1/4
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

エスコ品番EA425D-4 適合チューブ外径(Φmm)4
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

エスコ品番EA425D-12 適合チューブ外径(Φmm)12
1個
6,180 税込6,798
翌日出荷

エスコ品番EA425FA-63 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R 接続ねじ3/8
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

適合チューブ外径(Φmm)8 エスコ品番EA425FX-8
1個
560 税込616
翌日出荷

適合チューブ外径(Φmm)12 エスコ品番EA425FX-12
1個
690 税込759
翌日出荷

エスコ品番EA425FC-12 適合チューブ外径(Φmm)12
1個
3,220 税込3,542
翌日出荷

エスコ品番EA425FA-61 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R 接続ねじ1/8
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

エスコ品番EA425D-10 適合チューブ外径(Φmm)10
1個
3,690 税込4,059
翌日出荷

適合チューブ外径(Φmm)4 エスコ品番EA425FX-4
1個
465 税込512
翌日出荷

エスコ品番EA425FC-10 適合チューブ外径(Φmm)10
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

エスコ品番EA425FA-82 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R 接続ねじ1/4
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

エスコ品番EA425D-8 適合チューブ外径(Φmm)8
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状ハーフユニオン 材質(本体)真鍮 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
350 税込385
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
515 税込567
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 形状T型ユニオン
1袋(2個)ほか
690 税込759
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
形状ユニオン 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) ねじピッチ1 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1個
305 税込336
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状ストレートユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
545 税込600
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
形状ユニオン チューブ外径(Φmm)6 材質SUS316 寸法A(mm)28.9 寸法D(mm)15.4 寸法E(mm)5 取付ねじ1/4inchPT 寸法G(mm)14 寸法K(mm)57.8
1個
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 形状T型ユニオン
1袋(2個)ほか
790 税込869
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS316 形状ハーフユニオン チューブ外径(Φmm)6 取付ねじ1/4inchPT
1個
1,270 税込1,397
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 寸法E(mm)4.2 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
530 税込583
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HM-88 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)40.5 寸法F(mm)15.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)30 寸法E(mm)4.2 寸法C(mm)14.5 寸法B2(mm)19 寸法J(mm)27 寸法B1(mm)19 寸法N1(mm)19 寸法N2(mm)15 材質(パッキン)NBR
1個
430 税込473
当日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:12、2口側:12 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HM-122 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)53 寸法F(mm)21 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)41 寸法E(mm)4.2 寸法C(mm)20 寸法B2(mm)23 寸法J(mm)32 寸法B1(mm)23 寸法N1(mm)24 寸法N2(mm)19.5 材質(パッキン)NBR
1個
580 税込638
当日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:6、2口側:6 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HM-66 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)37.5 寸法F(mm)13.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)26 寸法E(mm)4.2 寸法C(mm)12.5 寸法B2(mm)17.5 寸法J(mm)25.5 寸法B1(mm)17.5 寸法N1(mm)17.5 寸法N2(mm)14 材質(パッキン)NBR
1個
405 税込446
当日出荷

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 形状ストレートユニオン
1個
2,030 税込2,233
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)