25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状コネクタ 使用流体空気、水、一般作動油 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類R 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 最高使用圧力(MPa)5 負圧性能(kPa)-101.294
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
特価
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

形状メスコネクタ 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 ねじの種類Rc 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 負圧性能(kPa)-101.294
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状コネクタ 使用流体空気、一般作動油、水、薬品類 材質(本体)SUS304 接続ねじ種類R 適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70 最高使用圧力(MPa)5 負圧性能(kPa)-101.294
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm)4.6 形状90°エルボ 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0℃~+70℃(水)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。
形状コネクタ 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状コネクタ 使用流体空気、一般作動油、水、薬品類 材質(本体)SUS304 接続ねじ種類R 適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70 最高使用圧力(MPa)5 負圧性能(kPa)-101.294 寸法S(mm)4.6
1個
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
629 税込692
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状90°エルボ 使用流体空気、一般作動油、水、薬品類 材質(本体)SUS304 接続ねじ種類R 適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70 最高使用圧力(MPa)5 負圧性能(kPa)-101.294
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状スイーベルナットメスコネクタ 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 負圧性能(kPa)-101.294
1個
特価
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ティー 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 接続ねじ種類R 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 負圧性能(kPa)-101.294
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

多用途目的配管用ねじ込み式継手 。ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。 。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状メスコネクタ 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100 ねじの種類Rc 寸法S(mm)4.6 使用流体空気、水、一般作動油
1個ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状サービスティー 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 ねじの種類R 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 負圧性能(kPa)-101.294
1個
699 税込769
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状90°エルボ 使用流体空気、一般作動油、水、薬品類 材質(本体)SUS304 接続ねじ種類R 適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70 最高使用圧力(MPa)5 負圧性能(kPa)-101.294 寸法S(mm)4.6
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
579 税込637
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個ほか
619 税込681
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

多用途目的配管用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状メスコネクタ 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類Rc 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃
1個ほか
399 税込439
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個ほか
579 税込637
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状パネルタッチコネクタ 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 負圧性能(kPa)-101.294
1個
659 税込725
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm)4.6 形状サービスティー 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
1個ほか
649 税込714
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 。ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状サービスティー 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100 ねじの種類R 寸法S(mm)4.6 使用流体空気、水、一般作動油
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm)4.6 形状スィーベルナットメスコネクタ 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類G 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
1袋(5個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
979 税込1,077
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)