汎用管継手 :「管用テーパーネジ 寸法」の検索結果
延長ニップル 同径BeHAUS(1件のレビュー)翌々日出荷
管用の同径めねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用おねじに対する配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5材質(本体)真鍮ねじ径Rc1/4×Rc1/4
延長ニップル ブッシュ 同径BeHAUS当日出荷
管用の変換ブッシュ同径ねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用おねじと管用めねじの変換として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5ねじ径R1/4×Rc1/4
延長ニップル 同径BeHAUS当日出荷
管用の同径おねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5ねじ径R1/4×R1/4
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります