絞り込み
ブランド
  • フロウエル
  • SMC(240)
  • ニッタ(69)
  • フジキン(63)
  • FIT-ONE(18)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(17)
  • SK11(16)
  • TBC(タブチ)(15)
  • イハラサイエンス(13)
  • 千代田通商(10)
  • TRUSCO(8)
  • ヤマトエンジニアリング(6)
  • RS PRO(6)
  • ベンカン機工(5)
  • コガネイ(4)
  • CKD(4)
  • 日東工器(4)
  • アオイ(4)
  • 近畿製作所(1)
形状
形状
エルボ(2)
形状
キャップ(2)
形状
ストレート(2)
形状
ティー(1)
形状
ブランチティー(1)
形状
ユニオンエルボ(2)
形状
ユニオンストレート(1)
形状
ユニオンティー(1)
形状
違径ユニオンストレート(4)
形状
違径ユニオンティー(1)
形状
隔壁ユニオン(1)
適合チューブ外径
  • 1/16(2)
  • 1/8(3)
  • 1/4(4)
  • 3/8(12)
  • 1/2(18)
  • 5/8(3)
  • 3/4(3)
  • 2(9)
  • 3(10)
  • 4(2)
  • 6(4)
  • 9.5(1)
  • 12.7(1)
  • その他(6)
管接続口径
  • 1/8(3)
  • 1/4(2)
  • 3/8(3)
  • 1/2(4)
  • 3/4(2)
ねじの種類
  • R(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.2(1)
1.2
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(20)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

汎用管継手 :「t2」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブホルダー フロウエルチューブホルダーフロウエル
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から86日以内出荷
コールドフレア治具装着して使用します。
用途半導体、医療、食品関係
コールドフレアアタッチメント フロウエルコールドフレアアタッチメントフロウエル
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
コールドフレア治具装着して使用します。
用途半導体、医療、食品関係
リングアタッチメント フロウエルリングアタッチメントフロウエル
2,498税込2,748
1個
当日出荷から17日以内出荷
20シリーズ用レバータイプ治具に装着して使用します。
用途半導体、化学プラント
チューブアタッチメント フロウエルチューブアタッチメントフロウエル
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
20シリーズ用レバータイプ治具に装着して使用します。
用途半導体、化学プラント
異径ユニオンエルボ フロウエル異径ユニオンエルボフロウエル
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係形状異径ユニオンエルボ
異径ユニオンティ フロウエル異径ユニオンティフロウエル
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント形状異径ユニオンティ適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)19×16(または3/4×5/8) 12.7(1/2)×9.5材質PFA
異径ユニオンエルボ フロウエル異径ユニオンエルボフロウエル
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント形状異径ユニオンエルボ適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)19×16(または3/4×5/8) 12.7(1/2)×9.5材質PFA
異径ユニオン フロウエル異径ユニオンフロウエル
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント形状異径ユニオン
リング フロウエルリングフロウエル
499税込549
1個
当日出荷から119日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント材質PTFE
プラグ フロウエルプラグフロウエル
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷から86日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント材質PTFE
ナット フロウエルナットフロウエル
449税込494
1個
7日以内出荷から21日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント材質PTFE
キャップ フロウエルキャップフロウエル
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷から35日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント形状キャップ材質PTFE
パネルユニオン フロウエルパネルユニオンフロウエル
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント寸法K(mm)10形状パネルユニオン材質PTFE
ユニオンティ フロウエルユニオンティフロウエル
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント形状ユニオンティ
ユニオンエルボ フロウエルユニオンエルボフロウエル
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント形状ユニオンエルボ
ユニオン フロウエルユニオンフロウエル
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント形状ユニオン
メイルエルボ フロウエルメイルエルボフロウエル
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント形状メイルエルボ
メイルコネクター フロウエルメイルコネクターフロウエル
1,998税込2,198
1個
当日出荷から20日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント
ナット フロウエルナットフロウエル
499税込549
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係材質PFAシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
キャップ 30シリーズ フロウエルキャップ 30シリーズフロウエル
2,698税込2,968
1個
当日出荷から76日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状キャップ材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
ユニオンエルボ 30シリーズ フロウエルユニオンエルボ 30シリーズフロウエル
6,998税込7,698
1個
当日出荷から32日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ユニオンエルボ材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
異径ユニオン 30シリーズ フロウエル異径ユニオン 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状異径ユニオン材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
メイルエルボティー 30シリーズ フロウエルメイルエルボティー 30シリーズフロウエル
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルエルボティー材質(本体)フッ素樹脂接続ねじ種類R(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
メイルブランチティー 30シリーズ フロウエルメイルブランチティー 30シリーズフロウエル
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から49日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルブランチティー材質(本体)フッ素樹脂接続ねじ種類R(PT)適合チューブ外径T(Φmm)6適合チューブ外径T(Φinch)1/4B材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100寸法C(mm)14寸法D(mm)10寸法E(mm)4寸法F(mm)12
メイルエルボ 30シリーズ フロウエルメイルエルボ 30シリーズフロウエル
4,998税込5,498
1個
当日出荷から47日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルエルボ材質(本体)フッ素樹脂接続ねじ種類R(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
貫通コネクタ 30シリーズ フロウエル貫通コネクタ 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から32日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状貫通コネクタ接続ねじ種類R(PT)材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
メイルコネクタ 30シリーズ フロウエルメイルコネクタ 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
t2特集
おすすめ人気ランキング
汎用管継手