スリーブコネクターチーズ 10mm・R1/2千代田通商翌々日出荷から4日以内出荷
形状チーズ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2千代田通商翌日出荷から翌々日出荷
形状チーズコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ千代田通商(19件のレビュー)当日出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
全ての継手に型式表示。
継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。
金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ メイルエルボ千代田通商(18件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
異径ニップルメッキ付千代田通商(2件のレビュー)当日出荷
形状異径ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXR最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ニップル千代田通商(10件のレビュー)当日出荷
形状ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類R最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40シールねじシール付RoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル千代田通商(9件のレビュー)当日出荷
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。ホース内空気流量を最大限活用できる構造です。
仕様シール加工(Rねじ部)形状ホースニップルねじの種類R使用圧力1MPa使用流体空気、水流体温度(℃)-5~60
ファイブHタイプ六角穴付メイルコネクタ千代田通商当日出荷から翌々日出荷
形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、工業用水接続ねじ種類R適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
ニップルメッキ付千代田通商(1件のレビュー)当日出荷
コンパクト設計です。
ニッケルメッキをしております。
本体に型式をレーザーでマーキングしています。
形状ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質/仕上真鍮メッキ付最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40ねじの種類R
タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ千代田通商当日出荷
PBT樹脂を採用し、スパッタ等の延焼事故を防止。空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
用途各種エア配管及び水配管形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3色黒材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
フジロングメイルエルボ(樹脂)千代田通商(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
形状ロングメイルエルボ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
タッチコネクターFUJI/メイルエルボ(樹脂)千代田通商(1件のレビュー)当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジダブルバンジョー(樹脂)千代田通商当日出荷から5日以内出荷
形状ダブルバンジョー使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ千代田通商当日出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。
耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3色白材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
ホースフィッティング(ブッシュ メッキ付)千代田通商当日出荷
コンパクト設計です。シール加工(Rねじ部)です。ニッケルメッキを施しています。
用途各種エア配管に。材質真鍮(ニッケルメッキ付)RoHS指令(10物質対応)対応
フジダブルバンジョー(樹脂)千代田通商当日出荷から5日以内出荷
形状ダブルバンジョー使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ千代田通商当日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
フジメイルランティ(樹脂)千代田通商翌日出荷から4日以内出荷
形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクターFUJI/メイルブランチティ(樹脂)千代田通商当日出荷から翌々日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクターFUJI/ダブルバンジョー(樹脂)千代田通商当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状ダブルバンジョー使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジシングルバンジョー(樹脂)千代田通商翌日出荷から翌々日出荷
形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクターFUJI/メイルブランチワイ(樹脂)千代田通商翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状ブランチワイ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクターFUJI/シングルバンジョー(樹脂)千代田通商翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
ホースニップル千代田通商当日出荷
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
ホース内空気流量を最大限活用できる構造です。
トラスコ品番216-2817材質真鍮質量(g)210接続口径DR1/2六角対辺H1(mm)30六角対辺H2(mm)30適合チューブ(外径×内径)(mm)16×21.0
フジブランチワイ(樹脂)千代田通商翌々日出荷
形状ブランチワイ使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジシングルバンジョー(樹脂)千代田通商翌々日出荷から5日以内出荷
形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジトリプルバンジョー(樹脂)千代田通商翌々日出荷から6日以内出荷
形状トリプルバンジョー使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジトリプルバンジョー(樹脂)千代田通商翌々日出荷から11日以内出荷
形状トリプルバンジョー使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジダブルバンジョー(樹脂)千代田通商翌々日出荷
形状ダブルバンジョー使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプロングメイルエルボ千代田通商当日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
フジトリプルバンジョー(樹脂)千代田通商翌々日出荷から5日以内出荷
形状トリプルバンジョー使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジトリプルバンジョー(樹脂)千代田通商翌々日出荷から11日以内出荷
形状トリプルバンジョー使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります