1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 速度コントローラ、プッシュイン式 6 mm チューブインレットポート x 6 mm チューブアウトレットポートRS Pro シリーズのこの速度コントローラを使用すると、空圧システムを安全かつ効果的にエアフローを調整できます。インレット / アウトレットポートはどちらもプッシュイン接続向けに設計されているため、パイプやチューブをコンポーネントに簡単にリンクできます。 この流量レギュレータは、 0 ° C → +60 ° C の温度範囲で動作するため、ほとんどの空圧システムに適しています。最大 990 kPa の圧力に対応可能で、汎用性にも貢献しています。耐久性に Durable テクノポリマー素材製で、耐摩耗性と耐衝撃性を備えていて、より信頼性が高く、長期間にわたり接続できます。 この速度コントローラは、安全性と品質のために厳しい RS Pro 規格に適合することが徹底的にテストされています。自動車、航空機器、冷却システム、その他の産業機械で使用されています。特長と利点.スピードコントローラ .チューブ入口 / 出口ポート . プッシュイン接続 .コネクタ径: 6 mm .幅 47 mm . 0 ~ 9.9 kgf/cm 2 (990 kPa) の圧力範囲 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = チューブチューブインレットポート = 推入式 6mmチューブ出口ポート = 6mm最低流出圧力 = 0 kPa, 0 kgf/cm2最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷