23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー配管用中間同径エアーチーズです。同径のエアー配管をT字型に分岐します。
用途エアー配管継手(中間同径エアチーズ)。 材質真鍮 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途両側90°方向のめねじ部からの分岐配管に。 流体エアー 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類PT 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂 使用温度範囲(℃)0~60
1個
278 税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー配管用中間異径エアーチーズです。異径のエアー配管をT字型に分岐します。
用途エアー配管継手(中間異径エアチーズ)。 材質真鍮 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ配管の分岐に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状チーズユニオン 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用流体エア 周囲温度(℃)-5~60
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状ダブルユニバーサルエルボ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同径チューブの両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状チーズ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用流体エア 周囲温度(℃)-5~60
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から同一方向及び90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状サービスチーズ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用流体エア 周囲温度(℃)-5~60
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本の配管から2本の配管へ分岐できます。平行ねじです。
用途管用めねじに対する配管・分岐として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用します。分岐側取付部は2系統で独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状ダブルブランチユニバーサルエルボ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CEJN(セイン)二方チーズ
RoHS
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状二方チーズ 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CEJN(セイン)クロス
RoHS
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状クロス 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
890 税込979
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。 トラスコ品番682-5728 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状内ねじチーズ 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100 接続口径DG1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。 トラスコ品番682-5722 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状内ねじエルボ 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100 接続口径DG1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

1本の配管から3本の分岐が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管の流路分岐として・チューブ同士の接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状クロスA 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本の配管から4本の分岐が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管の流路分岐として・チューブ同士の違径接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状違径二重Y 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のT型流路分岐として・チューブ同士の接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状ユニオンT 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のY型流路分岐として・チューブ同士の接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状ユニオンY 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。
用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する違径接続ねじとして 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。
用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじとして 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のY型流路分岐として・管用めねじとチューブの接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状ブランチ ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)