商品豆知識
金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。
Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。
ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。
チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。
エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。
チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
形状異径ユニオン
使用流体水、空気
材質(本体)PBT
材質(ねじ部)黄銅(ニッケルメッキ付)
材質(Oリング)耐水NBR
材質(押えリング)黄銅(ニッケルメッキ付)
材質(チューブグリップ)リン青銅
材質(Vシールリング)耐水NBR
材質(リリースリング)PBT
金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。
Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。
ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。
チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。
エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。
チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
形状異径ユニオンティー
使用流体水、空気
材質(本体)PBT
材質(ねじ部)黄銅(ニッケルメッキ付)
材質(Oリング)耐水NBR
材質(押えリング)黄銅(ニッケルメッキ付)
材質(チューブグリップ)リン青銅
材質(Vシールリング)耐水NBR
材質(リリースリング)PBT
金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。
Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。
ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。
チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。
エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。
チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
形状異径ユニオンワイ
使用流体水、空気
材質(本体)PBT
材質(ねじ部)黄銅(ニッケルメッキ付)
材質(Oリング)耐水NBR
材質(押えリング)黄銅(ニッケルメッキ付)
材質(チューブグリップ)リン青銅
材質(Vシールリング)耐水NBR
材質(リリースリング)PBT
エアー配管用中間異径エアーエルボです。異径の機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間異径エアエルボ)。
材質真鍮
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用中間異径エアーチーズです。異径のエアー配管をT字型に分岐します。
用途エアー配管継手(中間異径エアチーズ)。
材質真鍮
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。