16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティングケミカル ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ストレート 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装
1個
259 税込285
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装
1個
389 税込428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンエルボ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル 違径ニップル PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状違径ニップル 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 材質(シール)FKM 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ティー PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ティー 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装
1個
529 税込582
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンティー PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンティー 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンワイ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ストレート 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装
1個
319 税込351
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装
1個
439 税込483
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ティー 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装
1個
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンエルボ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンワイ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンティー 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル 違径ニップル クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状違径ニップル 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 材質(シール)FKM 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)