ブラス製締付継手 メスストレートPISCO(ピスコ)4日以内出荷から12日以内出荷
自動車産業、金型温調用に最適。
金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。
スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
形状メスストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類Rc最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
ブラス製締付継手 メス隔壁ストレートPISCO(ピスコ)4日以内出荷から12日以内出荷
自動車産業、金型温調用に最適。
金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。
スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
形状メス隔壁ストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類Rc最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
ブラス製締付継手 ストレートPISCO(ピスコ)当日出荷から12日以内出荷
自動車産業、金型温調用に最適。
金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。
スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
ジュンロン黄銅製継手 隔壁メスユニオン潤工社(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管・水圧・油圧寸法P(mm)1形状隔壁ユニオン使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類Rc仕様ミリ系列材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
ジュンロン黄銅製継手 サービステー潤工社当日出荷から6日以内出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧形状サービスティー使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
ジュンロン黄銅製継手 テー潤工社当日出荷から5日以内出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧形状ティー使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
ジュンロン黄銅製継手 エルボ潤工社(5件のレビュー)当日出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧形状エルボ使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014
ジュンロン黄銅製継手 ニップル潤工社(8件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧形状ニップル使用流体空気、水(油)最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014
SUS316締付継手 隔壁ソケットPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)当日出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとねじの接続形状隔壁ソケット使用流体空気、水、その他接続ねじ種類Rc材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ
SUS316締付継手 隔壁ストレートPISCO(ピスコ)当日出荷から17日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状隔壁ストレート使用流体空気、水、その他接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ
SUS316締付継手 メス隔壁ストレートPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状メス隔壁ストレート使用流体空気、水、その他接続ねじ種類Rc最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ
SUS316締付継手 メスストレートPISCO(ピスコ)当日出荷から14日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状メスストレート使用流体空気、水、その他接続ねじ種類Rc最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ
SUS316締付継手 ブランチティーPISCO(ピスコ)4日以内出荷から10日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状ブランチティー使用流体空気、水、その他接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ
SUS316締付継手 ティーPISCO(ピスコ)当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状ティー使用流体空気、水、その他接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ
SUS316締付継手ストレートPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水、その他最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類R材質SUS316タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
SUS316締付継手エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)当日出荷から14日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
クリーンルーム環境内の配管にも最適。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水、その他最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類Rタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります