商品豆知識
ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)PTFE/EPDM
寸法L(mm)34
寸法H(mm)10
温度(℃)0~150
最高使用圧力(MPa)0.49
接続方式PTFE/EPDM
呼び径(A)8A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.95MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
45日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。