8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロウエルユニオンティ
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係 形状ユニオンティ 材質PFA シール方式フレアータイプ 適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ 最高使用温度(℃)100
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フロウエルナット
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係 材質PFA シール方式フレアータイプ 適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ 最高使用温度(℃)100
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フロウエルユニオンエルボ
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係 形状ユニオンエルボ 材質PFA
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フロウエルメイルコネクタ
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係 材質PFA シール方式フレアータイプ 適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ 最高使用温度(℃)100
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フロウエルメイルエルボ
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係 形状メイルエルボ 材質PFA シール方式フレアータイプ 適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ 最高使用温度(℃)100
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/FKM 寸法L(mm)43 寸法H(mm)15.8 温度(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.6 接続方式PTFE/FKM 呼び径(A)8A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/FKM 寸法L(mm)66 寸法H(mm)23.6 温度(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.6 接続方式PTFE/FKM 呼び径(A)15A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
29,980 税込32,978
45日以内出荷

BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/FKM 寸法L(mm)88 寸法H(mm)30.7 温度(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.6 接続方式PTFE/FKM 呼び径(A)25A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
33,980 税込37,378
45日以内出荷

おすすめ人気ランキング