駆動制御機器・スピードコントローラ :「水槽」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。
浴槽、その他開放形温水槽(95℃以下)に使用します。
接続口Rc
材質SUS
流体温度(℃)0.7以下
適合流体蒸気
端接続JIS Rcねじ
発音限界温度(℃)95
RoHS指令(10物質対応)対応
水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。
浴槽、その他開放形温水槽(66℃以下)の加熱に使用します。
接続口Rc
材質SCS
適合流体蒸気
端接続JIS Rcねじ
発音限界温度(℃)66
適合圧力(MPa)0.7以下
RoHS指令(10物質対応)対応
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。