駆動制御機器・スピードコントローラ :「排気バルブ」の検索結果
関連キーワード
用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。
この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。
排気ポートからの異物混入を防ぎます。
材質(本体)樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体圧縮空気
最大使用圧力(MPa)0.98
接続口R
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。