4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水(液体)に使用可能です。
トラスコ品番560-3136 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 (at 0~20℃) 使用流体 使用真空圧力(kPa)-100 最小差圧(MPa)作動差圧:5 (at 25℃)/逆止差圧:0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

片側から入力されたエアのみ流すため、出力側の圧力を保つことが可能です。 真空保持、低圧での配管にも使用できます。 低濃度オゾン対策品です。
仕様最低作動差圧(自由流れ方向よりエアを印加した際、二次側へ導通し始める圧力):5kPa (at 25℃)、最低逆止差圧:0.01MPa 質量(g)15 適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)‐0.1~1.0 使用流体空気 材質(樹脂部)PBT 材質(弁体)パッキン:FKM 材質(ゴムシール)HNBR
1個
889 税込978
当日出荷

水(液体)に使用可能。本体材質には、クリーン環境に最適なPPを採用 。樹脂本体色は、クリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認も容易。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」・「ノングリース」が要求される分野に最適。金属部材質には、SUS304をゴム材質には、弁体シール:FKM、弾性体スリーブ:EPDM(オプションにてFKM、NBRに変更可能))を採用。作動圧力が10kPa(0.01MPa)⇒5kPa(0.005MPa)へ。従来品で作動しなかった圧力でも流量の確保が可能に。従来品より異音発生を低減。構造部品にスプリングを使用しておりません。
使用温度範囲(℃)0~80 (凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 寸法D(Φmm)8 寸法B(mm)50.9 寸法C(mm)18.1 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※) 寸法P(Φmm)15 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 最小作動差圧5kPa(at25℃) 適合チューブ径(Φmm)8 圧力(MPa)【最低逆止差圧】0.01
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

水(液体)に使用可能。本体材質には、クリーン環境に最適なPPを採用 。樹脂本体色は、クリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認も容易。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」・「ノングリース」が要求される分野に最適。金属部材質には、SUS304をゴム材質には、弁体シール:FKM、弾性体スリーブ:EPDM(オプションにてFKM、NBRに変更可能))を採用。作動圧力が10kPa(0.01MPa)⇒5kPa(0.005MPa)へ。従来品で作動しなかった圧力でも流量の確保が可能に。従来品より異音発生を低減。構造部品にスプリングを使用しておりません。
使用温度範囲(℃)0~80 (凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 最小差圧(MPa)逆止差圧:0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 最小作動差圧5kPa(at25℃)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング