2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水(液体)に使用可能です。
トラスコ品番560-3136 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 (at 0~20℃) 使用流体 使用真空圧力(kPa)-100 最小差圧(MPa)作動差圧:5 (at 25℃)/逆止差圧:0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

片側から入力されたエアのみ流すため、出力側の圧力を保つことが可能です。 真空保持、低圧での配管にも使用できます。 低濃度オゾン対策品です。
仕様最低作動差圧(自由流れ方向よりエアを印加した際、二次側へ導通し始める圧力):5kPa (at 25℃)、最低逆止差圧:0.01MPa 質量(g)15 適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)‐0.1~1.0 使用流体空気 材質(樹脂部)PBT 材質(弁体)パッキン:FKM 材質(ゴムシール)HNBR
1個
889 税込978
当日出荷

おすすめ人気ランキング