駆動制御機器・スピードコントローラ :「交換用エレメント」の検索結果
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
形状スタンダードタイプ
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体空気
最低作動圧力差(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。