チェックバルブ RS PRO ブロンズRS PRO翌々日出荷
バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. 蒸気、水、オイルの用途に最適 金属 / 金属シート 定格圧力: 9バール @ 180 ℃、20バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 3/4インチスレッド標準 = BSPT
チェックバルブ RS PRO ブロンズRS PRO翌々日出荷
バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. 蒸気、水、オイルの用途に最適 金属 / 金属シート 定格圧力: 9バール @ 180 ℃、20バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 1-1/4インチスレッド標準 = BSPT
チェックバルブ RS PRO ブロンズRS PRO翌々日出荷
バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. 蒸気、水、オイルの用途に最適 金属 / 金属シート 定格圧力: 9バール @ 180 ℃、20バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSPT
チェックバルブ RS PRO ブロンズRS PRO翌々日出荷
バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. 蒸気、水、オイルの用途に最適 金属 / 金属シート 定格圧力: 9バール @ 180 ℃、20バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSPT
チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼RS PRO翌々日出荷
CF8Mステンレススチール逆止バルブ. 一方向にのみ液体を流れさせる、RS Proブランドのねじ込み式エンドスイング逆止弁です。特長:. 1/2 → 3インチ(DN15 - DN80) W.P: 200 WOG W.T: -20 → 200 ℃ (-4 → 392 °F) インベストメント鋳造 ソケット溶接(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT)、DIN2999及びBS21、ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、キャップ、ディスク - ASTM A351-CF8M シール及びガスケット - PTFE プラグ - AISI316 ボルト - AISI304
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 1-1/4インチスレッド標準 = BSP
チェックバルブ RS PRO ブロンズRS PRO5日以内出荷
バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. BSIカイトマーク取得済み、ライセンス番号KM-07296 定格圧力: 10.5バール @ 186 ℃、25バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 25バールねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSPT
チェックバルブ RS PRO ブロンズRS PRO7日以内出荷
バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. BSIカイトマーク取得済み、ライセンス番号KM-07296 定格圧力: 10.5バール @ 186 ℃、25バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 25バールねじの呼び径 = 1インチスレッド標準 = BSPT
チェックバルブ RS PRO ブロンズRS PRO5日以内出荷
バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. BSIカイトマーク取得済み、ライセンス番号KM-07296 定格圧力: 10.5バール @ 186 ℃、25バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 25バールねじの呼び径 = 3/4インチスレッド標準 = BSPT
チェックバルブ RS PRO ブロンズRS PRO翌々日出荷
バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. BSIカイトマーク取得済み、ライセンス番号KM-07296 定格圧力: 10.5バール @ 186 ℃、25バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 25バールねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSPT
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3