駆動制御機器・スピードコントローラ :「ネジ m4」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 4mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジ規格 = Metricネジインレットネジサイズ = M5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

RS Pro 空気多孔質ポリエチレン消音器ですRS Pro 7100 シリーズ空気孔質ポリエチレンサイレンサは、最大入力圧力が 5 bar です。高さ 140 mm 、直径 38.5 mm です。マフラのインレット接続ねじサイズは 3/4 インチです。特長と利点 動作温度範囲: -15 ° C ~ 100 ° C ろ過しきい値は 75 μ m です すべての流体に対応 機械耐性 標準およびバヨネット接続 シリコンフリー用途 圧縮空気 空圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = 3/4 in Maleインレット接続タイプ = ネジ材料 = PEメーカーシリーズ = 7100タイプ = サイレンサ最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 3/4インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷