駆動制御機器・スピードコントローラ :「回転」の検索結果
関連キーワード
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
仕様ワンタッチ継手・シール付
形式エルボ型
ボディサイズ3/8基準
寸法H(mm)19
制御方式メータアウト形
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
寸法D2(Φmm)23
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ニードル回転数10回転
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
仕様ワンタッチ継手・シール付
形式エルボ型
ボディサイズ1/8、1/4基準
制御方式メータアウト形
ねじの種類R(PT)
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ニードル回転数10回転
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
接続口径1/2
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
仕様ワンタッチ継手・シール付
形式エルボ型
ボディサイズ1/2基準
寸法H(mm)24(NPT:23.8)
制御方式メータアウト形
寸法A(mm)MAX:49.6/MIN:42.1(※ねじのねじ込後の参考寸法)
ねじの種類R(PT)
寸法D2(Φmm)28.6
寸法L3(mm)25.4
寸法L4(mm)MAX:57.6/MIN:50.1
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ニードル回転数10回転
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
・残圧排気機能付:安全回路の構築が可能。・残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意。・配管の自由度向上(360°回転式)
型式ユニバーサル
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.53MB)
■設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意■配管の自由度向上(360°回転式)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディサイズM3、M5基準
仕様ワンタッチ継手付・ニッケルメッキタイプ
適合チューブ外径(Φmm)Φ3.2(1/8"チューブを使用下さい)
形式エルボ型
制御方式メータアウト形
最高使用圧力(MPa)1
寸法D1(Φmm)8.4
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
寸法M1(mm)12.7
流量を数値管理可能な目盛窓付
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
32分割(ボディサイズ1)
40分割(ボディサイズ2)
作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.06MB)
・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、
配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
流量を数値管理可能な目盛窓付
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
32分割(ボディサイズ1)
40分割(ボディサイズ2)
作業工数、設定ミスを低減
材質ステンレス
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.06MB)
管接続口径3/8
仕様残圧廃気弁付
適合シリンダチューブ:内径40、50、63、80、100mm
質量(g)225
流体空気
ボディサイズ1/2基準
有効断面積(mm2)残圧廃気弁:0.8
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ニードル回転数8
保証耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5
自由流れ流量(L/min[ANR])1670
制御流れ流量(L/min[ANR])1670
自由流れ有効断面積(mm2)25.5
制御流れ有効断面積(mm2)25.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
ボディサイズ1/8、1/4基準
仕様ワンタッチ継手付
接続口径1/8
質量(g)16
適合チューブ外径(Φmm)Φ3.2(1/8"チューブを使用下さい)
形式エルボ型
寸法H(mm)12(NPT:12.7)
有効断面積(mm2)2.7
制御方式メータアウト形
寸法L1(mm)20.4
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)MAX:32.1/MIN:27.1(※ねじのねじ込後の参考寸法)
ねじの種類R(PT)
寸法D1(Φmm)9.3
寸法D2(Φmm)14.2
寸法L2(mm)27.5
寸法L3(mm)14.3
使用流体空気
寸法L4(mm)MAX:36.1/MIN:31.1
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
流量(L/min(ANR))180(圧力0.5MPa、温度20℃時)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ニードル回転数10回転
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
寸法M1(mm)12.7
1個
¥1,098
税込¥1,208
9日以内出荷
外部オール金属により耐環境性向上。溶接スパッタ 粉塵 紫外線等の環境下での使用が可能。六角レンチ取付による施工性向上。配管の自由度向上(360°回転可能)。取付時高さ低減 約30%削減(ハンドル全開時)。※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ← 30.9mm:ASB22□1-01-06
用途空気
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトアイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書取扱説明書(1.41MB)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。