駆動制御機器・スピードコントローラ :「A2」の検索結果
関連キーワード
仕様パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(7.42MB)
耐水構造、外部オールステンレスにより水滴飛散環境下での使用が可能。金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1。使用グリース:NSFH1グリース使用。最高使用温度:150℃。耐水性洗浄性の向上。※1SUS304(ボディA以外の外部金属)。外観部材に潤滑防錆剤未使用。または食品機械用潤滑防錆剤を使用。FDA認証材料もしくは適合材料を使用
用途空気
形エルボ
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
適合チューブ材質FEP、FPA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.22MB) リーフレット(0.53MB)
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.1
形式エルボ型
ボディサイズ1/8、1/4
六角対辺(mm)9
制御方式メータアウト
シール方式シール剤
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF)
・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.67MB)
流量を数値管理可能な目盛窓
分解能向上により微調整が可能!
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF)
・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.61MB)
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
仕様ワンタッチ管継手付
形式エルボ型
ボディサイズM3・M5
六角対辺(mm)9
制御方式メータアウト
シール方式ガスケットシール
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
型式10-AS2052FG-07A
1個
¥2,298
税込¥2,528
10日以内出荷
仕様オーダーメイド仕様:(10-) クリーン
仕様オーダーメイド仕様:(10-) クリーン
シール方式(S) シール付
仕様制御範囲:(FM) 1 ~ 50 mm/s、オーダーメイド仕様:(-) なし
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減
チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
周囲温度-5~60(凍結なきこと)
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
・消音効果35dB(A):(供給圧力4.0MPa、背圧2.0MPa時)
・目詰まり低減1/10(メーカー比)
ろ過度の異なる2層構造の吸音材により目詰まり低減 PAT.
・リリーフ弁標準内蔵
サイレンサ内部圧力が1.8MPa以上に達した場合リリーフ弁が作動。
・メンテナンス性向上
ボルト1本の着脱によりサイレンサ本体を取外すことなく、吸音材を交換することが可能。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・工具不要、ハンドルの大型化
・メータイン・メータアウトの同時制御が可能
・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能
・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能
・軽量化:質量約28%Down
・流量の再現性が向上
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
・消音効果35dB(A):(供給圧力4.0MPa、背圧2.0MPa時)
・目詰まり低減1/10(メーカー比)
ろ過度の異なる2層構造の吸音材により目詰まり低減 PAT.
・リリーフ弁標準内蔵
サイレンサ内部圧力が1.8MPa以上に達した場合リリーフ弁が作動。
・メンテナンス性向上
ボルト1本の着脱によりサイレンサ本体を取外すことなく、吸音材を交換することが可能。
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、
配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、
配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流量を数値管理可能な目盛窓付
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
32分割(ボディサイズ1)
40分割(ボディサイズ2)
作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.06MB)
1
2
3
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。