50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMC CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) SMC CADデータあり
優れた排気特性 大きなバルブ容量 小形・軽量
使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS20~) SMC CADデータあり
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

エキゾーストクリーナ (AMC~) SMC CADデータあり
排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB)35以上 使用流体圧縮空気 一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可) ろ過度(μm)0.3(補修効率95%) 回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

チェックバルブ インラインタイプ SMC CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上
使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2200 SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量
形状エルボ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (392種類の商品があります)

流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.06MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (578種類の商品があります)

飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~) SMC CADデータあり
メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.1~0.5
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


AS Series(AS4200) SMC CADデータあり
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


AQ_0_0 - クイックエキゾーストバルブ(AQ2000) SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外部オールステンレスにより耐食性向上。高温/水飛散/銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能。最高使用温度:150℃。NSF H1グリース使用。接続ねじ:M5・R・Gに対応
質量(g)21 適合チューブ外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)0~150(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.59MB) 取扱説明書(1.57MB)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐水構造、外部オールステンレスにより水滴飛散環境下での使用が可能。金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1。使用グリース:NSFH1グリース使用。最高使用温度:150℃。耐水性洗浄性の向上。※1SUS304(ボディA以外の外部金属)。外観部材に潤滑防錆剤未使用。または食品機械用潤滑防錆剤を使用。FDA認証材料もしくは適合材料を使用
用途空気 エルボ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 適合チューブ材質FEP、FPA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.22MB) リーフレット(0.53MB)
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

チェック弁 SMC CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AMC SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリーンルーム用エキゾーストクリーナ (AMP~) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

・残圧排気機能付:安全回路の構築が可能。・残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意。・配管の自由度向上(360°回転式)
型式ユニバーサル 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.53MB)
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

AMP - クリーンルーム用エキゾーストクリーナ(AMP) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


■マイナスドライバで流量調整が可能、不用意な手動操作を防止■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ環境下での使用が可能)■ニードルロック機構追加■小型化■用途に応じて選べる2タイプ(溶接環境向け、一般環境向け)
形状エルボ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

■設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意■配管の自由度向上(360°回転式)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

外部オール金属により耐環境性向上 溶接スパッタ 環境下での使用が可能 シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献 目盛の印字により流量の数値管理が可能! ニードルロック機構追加 用途に応じて選べる2タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.21MB)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
材質ステンレス 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.06MB)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (578種類の商品があります)

ASS - 飛び出し防止システム/SSCバルブ(ASS) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS5000 SMC CADデータあり
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・残圧排気機能付。 安全回路の構築が可能。・残圧排気機能なし。 一時的な中間停止が可能※。 ※精密な中間停止を保証するものではありません。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意。・配管の自由度向上(360°回転式)
最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFA RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.95MB) 取扱説明書取扱説明書(1.95MB)
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状エルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.67MB)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

流量を数値管理可能な目盛窓 分解能向上により微調整が可能! 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状エルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.61MB)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

AQ_0_0 - クイックエキゾーストバルブ(AQ3000) SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2210 SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AQ2000-F01-L クイックエキゾーストバルブ AQシリーズ AQ2000 SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷


AMC - エキゾーストクリーナ(AMC520) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルーム用 エキゾーストクリーナ AMP SMC CADデータあり
・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ ・排気エア清浄度:ISO Class5(クラス100 Fed.Std.209D)相当 ・安心の2段エレメント構造 第1エレメント油飽和後、2次側に流出する油を第2エレメント捕集。 外部への再飛散を一定期間防止します。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AQ_0_0 - クイックエキゾーストバルブ(AQ5000) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クイックエキゾーストバルブ AQシリーズ AQ3000 SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飛び出し防止システム ASS SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)