駆動制御機器・スピードコントローラ :「ゴム 45mm」の検索結果
仕様RoHS指令相当品
エスコ品番EA153EG-32
寸法(mm)17×45
材質(本体)ステンレス
ポート数2
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)2
ねじの種類Rc
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体空気/水
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3
周囲温度(℃)0~100
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品
エスコ品番EA153EG-22
寸法(mm)17×45
材質(本体)真鍮
ポート数2
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)2
ねじの種類Rc
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体空気/水
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3
周囲温度(℃)0~100
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。