6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99 材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 高さ(mm)4(対辺) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)19 寸法A(mm)12 寸法F(mm)22.5 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)19 寸法E(mm)14 寸法C(mm)max:52.4、min:44.6 取付ねじ3/8inchPT 材質(パッキン)NBR
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99 エスコ品番EA140HF-123 材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 高さ(mm)4(対辺) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)19 寸法A(mm)12 寸法F(mm)22.5 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)19 寸法E(mm)14 寸法B(mm)21.7 寸法C(mm)max:52.4、min:44.6 取付ねじ3/8inchPT 寸法I(mm)20 寸法J(mm)23 寸法G(mm)32 材質(パッキン)NBR
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99 材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 高さ(mm)4(対辺) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)16 寸法A(mm)11 寸法F(mm)18 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)16 寸法E(mm)12 寸法C(mm)max:45.7、min:40.2 取付ねじ1/4inchPT 材質(パッキン)NBR
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99 エスコ品番EA140HF-103 材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 高さ(mm)4(対辺) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)19 寸法A(mm)12 寸法F(mm)22.5 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)19 寸法E(mm)14 寸法B(mm)21.8 寸法C(mm)max:52.4、min:44.6 取付ねじ3/8inchPT 寸法I(mm)17.5 寸法J(mm)21.5 寸法G(mm)31.7 材質(パッキン)NBR
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99 エスコ品番EA140HF-102 材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 高さ(mm)4(対辺) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)16 寸法A(mm)11 寸法F(mm)18 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)16 寸法E(mm)12 寸法B(mm)19 寸法C(mm)max:45.7、min:40.2 取付ねじ1/4inchPT 寸法I(mm)17.5 寸法J(mm)21.5 寸法G(mm)29.9 材質(パッキン)NBR
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-23 寸法(mm)19×54 材質(本体)C3604 質量(g)82 ポート数2 管接続口径3/8 使用圧力(MPa)0~4.9 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)7.3 周囲温度(℃)5~120
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷