駆動制御機器・スピードコントローラ :「40mm ねじ」の検索結果
関連キーワード
接続口R
取付ねじサイズ1/4
材質(本体)アルミ
有効断面積(mm2)40
仕様雄ねじ式
エスコ品番EA153ED-2
全長(mm)46
質量(g)20
使用温度範囲(℃)-10~60
使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
仕様RoHS指令相当品
エスコ品番EA153EG-14
寸法(mm)22×40
材質(本体)ステンレス
ポート数2
管接続口径1/2
最高使用圧力(MPa)2
ねじの種類R
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体空気/水
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3
周囲温度(℃)0~100
1個
¥9,900
税込¥10,890
当日出荷
仕様RoHS指令相当品
エスコ品番EA153EG-4
寸法(mm)22×40
材質(本体)真鍮
ポート数2
管接続口径1/2
最高使用圧力(MPa)2
ねじの種類R
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体空気/水
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3
周囲温度(℃)0~100
1個
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。