駆動制御機器・スピードコントローラ :「RC2」の検索結果
関連キーワード
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。
エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-24
寸法(mm)22×64
材質(本体)C3604
質量(g)111
ポート数2
管接続口径1/2
使用圧力(MPa)0~4.9
ねじの種類Rc
使用流体空気
耐圧力(MPa)7.3
周囲温度(℃)5~120
1個
¥7,570
税込¥8,327
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品
エスコ品番EA153EG-24
寸法(mm)27×70
材質(本体)真鍮
ポート数2
管接続口径1/2
最高使用圧力(MPa)2
ねじの種類Rc
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体空気/水
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3
周囲温度(℃)0~100
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。