M10 サイレンサーエスコ翌日出荷
接続口M取付ねじサイズM10×1材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)8消音効果(dB)25仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GB-10全長(mm)20.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
G1/2" サイレンサーエスコ翌日出荷
接続口G取付ねじサイズ1/2材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)78消音効果(dB)25仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-4全長(mm)66使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
G1/8" サイレンサーエスコ翌日出荷
接続口G取付ねじサイズ1/8材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)12消音効果(dB)25仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-1全長(mm)28.2使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3