駆動制御機器・スピードコントローラ :「ネジ配管」の検索結果
関連キーワード
配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。
タイプユニバーサルタイプ
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじ込み
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)0~60
RoHS指令(10物質対応)対応
流量標準流量
エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です。回転するため、配管方向が自由自在です。樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用、配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。
タイプエルボタイプ
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじ込み
使用流体圧縮空気
制御方法メータアウト
流体温度(℃)5~60
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)0~60
RoHS指令(10物質対応)対応
流量標準流量
配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。
タイプユニバーサルタイプ
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじ込み
使用流体圧縮空気
制御方法メータアウト
流体温度(℃)5~60
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)0~60
RoHS指令(10物質対応)対応
流量標準流量
エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です。回転するため、配管方向が自由自在です。樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用、配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。微速シリンダなど流量が少なく、微調整が必要な機器の制御に最適です。
用途空圧シリンダの速度調整用に。
接続口径M3
質量(g)4.9
タイプエルボタイプ
適合チューブ外径(Φmm)3.2
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじ込み
使用流体圧縮空気
制御方法メータアウト
流体温度(℃)5~60
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.5
ニードル回転数14以上
周囲温度(℃)0~60
自由流れ流量(L/min[ANR])20
制御流れ流量(L/min[ANR])5.9
自由流れ有効断面積(mm2)0.3
制御流れ有効断面積(mm2)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
流量低速タイプ
適合シリンダチューブ内径(Φmm)4~8
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。微速シリンダなど流量が少なく、微調整が必要な機器の制御に最適です。
用途空圧シリンダの速度調整用に。
タイプユニバーサルタイプ
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじ込み
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)0~60
RoHS指令(10物質対応)対応
流量低速タイプ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。