駆動制御機器・スピードコントローラ :「水蒸気」の検索結果
関連キーワード
ノズルと一体化したチェック弁です。コンパクトになりました。食品衛生法準拠で、蒸気滅菌が可能です。(蒸気130℃、20min以内)。洗浄液、冷却水等の液体をピタッと止めることで、次工程へのスムーズな移行により、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。スプリング、主弁体摺動部を流体通路部からなくし、異物の噛み込みや詰まりによる不具合が発生しにくい構造にしました。Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現し、長寿命化を図りました。噴射方向を簡単に調整できるようにしました。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)。金属部をオールステンレス化しています。
用途洗浄液、水、油等の液だれ防止
使用流体水・油・その他腐食性のない液体
クラッキング圧力(kPa)25(参考値)
粘度(mm2/s)【流体粘度】500以下
最高使用圧力(MPa)1
耐圧力(MPa)2(水圧にて)
圧力(kPa)【閉止圧力】10(水頭:1m)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)、蒸気滅菌時130以下20分間以内
周囲温度(℃)-10~60
取付姿勢自在
材質(ボディ)SUS303
材質(Oリング)FKM
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。