駆動制御機器・スピードコントローラ :「難燃性 樹脂」の検索結果

特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
589 税込648
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SLW-20S サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-20S CKD CADデータあり
接続口径R3/4 種別樹脂製 材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂 UL94規格V-O相当) 有効断面積(mm2)90 消音効果(dB)30以上 トラスコ品番353-1678 質量(g)20 使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)75.4 寸法D(mm)28 寸法E(mm)19 寸法B(mm)58.4 寸法C(mm)18 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 流量(L/min(ANR))6000 接続口R 材質(エレメント)PP焼結樹脂 適合シリンダチューブ内径(Φmm)100~200
1個
937 税込1,031
当日出荷

FPVシリーズ ブロックバルブ CKD CADデータあり
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂) 本体形状エルボ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

接続口径M5 材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂) 有効断面積(mm2)5 ねじの種類M 接続方式M 消音効果(dB)20以上
1袋(2個)
699 税込769
当日出荷