駆動制御機器・スピードコントローラ :「20mm」の検索結果
関連キーワード
空気圧機器の排気音の除去に最適です。消音効果は抜群です。本体に樹脂を使用しているので軽量・安価です。
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結しない状態で使用のこと)
シリーズSM1
使用流体空気
消音器と絞り弁を一体化。排気流量は0~100%まで制御できます。
材質本体:銅合金、ニードルバルブ:銅合金、マフラ:焼結合金
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~80(凍結なきこと)
使用流体空気
減音量(dB)20
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。