駆動制御機器・スピードコントローラ :「ゴム 2mm」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用具不要のワンタッチ着脱。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状スピードコントローラ 材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-5~+60 制御方向メーターアウト 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 使用流体圧縮空気 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状スピードコントローラ 材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-5~+60 制御方向メーターアウト 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 使用流体圧縮空気 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(シール)(Rねじ部)NBR(二トリルゴム)
1個
749 税込824
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状スピードコントローラ 材質(本体)C3604(黄銅) 使用温度範囲(℃)-5~+60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 使用流体圧縮空気 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
1個
689 税込758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ワンタッチで簡単接続!真鍮製
適合チューブ外径(Φmm)10 形状スピードコントローラ 材質(本体)C3604(黄銅) 使用温度範囲(℃)-5~+60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 使用流体圧縮空気 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム チューブ挿入長さ(mm)17.8
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状スピードコントローラ 材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-5~+60 制御方向メーターイン 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 使用流体圧縮空気 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
1個
739 税込813
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状スピードコントローラ 使用流体圧縮空気 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 使用温度範囲(℃)-5~+60
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状スピードコントローラ 使用流体圧縮空気 材質(本体)ポリアセタール 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 使用温度範囲(℃)-5~+60
1個
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)