16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)プラスティック 流体圧縮空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7 制御方向メーターアウト 使用流体圧縮空気 適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ 材質(ねじ部、ニードル部)金属 色(本体)
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
使用流体空気 タイプメーターアウトタイプ 使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと) 制御方式メーターアウト 使用圧力0.05~0.7MPa
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
使用流体空気 使用温度範囲-5~60℃(凍結なき事) 使用圧力0.05~0.7MPa 仕様メーターアウトタイプ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂! 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。 低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。 滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂 流体圧縮空気
1個
619 税込681
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂 流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 色(本体)
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
使用流体空気 タイプメーターアウトタイプ 使用圧力0.05~0.7MPa
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。軽量化・低コストを実現。
適合チューブ外径D(Φmm)8 使用流体空気 タイプメーターアウトタイプ 使用温度範囲-5~60℃(凍結なき事) 制御方式メーターアウト 使用圧力0.05~0.7MPa
1個
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。軽量化・低コストを実現しました。
使用流体空気 タイプメーターアウトタイプ 使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと) 制御方式メーターアウト 使用圧力0.05~0.7MPa
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂 流体圧縮空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7 制御方向メーターアウト 適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ 材質(ねじ部、ニードル部)金属 色(本体)
1個
659 税込725
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転が数多いので、滑らかな速度制御が可能です。ホワイトボディーです。軽量化・低コストを実現しました。
使用流体空気 タイプメーターアウトタイプ 使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと) 制御方式メーターアウト 使用圧力0.05~0.7MPa
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。ホワイトボディーです。軽量化・低コストを実現します。
使用流体空気 タイプメーターアウトタイプ 使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと) 制御方式メーターアウト 使用圧力0.05~0.7MPa
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。軽量化・低コストを実現しました。ホワイトボディーです。
流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.7 材質(本体)樹脂 制御方向メーターアウト/メーターイン 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂 流体圧縮空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7 制御方向メーターイン 適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ 材質(ねじ部、ニードル部)金属 色(本体)
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。軽量化・低コストを実現しました。ホワイトボディーです。
色(本体) 材質(本体)SUS303/樹脂 流体圧縮空気/水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 制御方向メーターアウト
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂 流体圧縮空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7 適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ 色(本体)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。滑らかな速度制御が可能。タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂 流体圧縮空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7 適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ 色(本体)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)