FA現場のお役立ち情報
1,275件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO サイレンサ PSUシリーズ RS PRORS PRO サイレンサ PSUシリーズRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様ネジインレット接続 = G 1/2オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = プラスチックメーカーシリーズ = PSUタイプ = マフラーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ PSUシリーズ RS PRORS PRO サイレンサ PSUシリーズRS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様ネジインレット接続 = G 1/4オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = プラスチックメーカーシリーズ = PSUタイプ = マフラーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ PSUシリーズ RS PRORS PRO サイレンサ PSUシリーズRS PRO
819税込901
1個
7日以内出荷
仕様ネジインレット接続 = 1/8 in Maleインレット接続タイプ = ネジ材料 = プラスチックメーカーシリーズ = PSUタイプ = マフラーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO NSFシリーズ スピードコントローラ RS PRORS PRO NSFシリーズ スピードコントローラRS PRO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ = NSF
RS PRO NSFシリーズ スピードコントローラ RS PRORS PRO NSFシリーズ スピードコントローラRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ = NSF
RS PRO NSFシリーズ スピードコントローラ RS PRORS PRO NSFシリーズ スピードコントローラRS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ = NSF
RS PRO NSFシリーズ スピードコントローラ RS PRORS PRO NSFシリーズ スピードコントローラRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ = NSF
RS PRO 55906.シリーズ 流量調整弁 流量調整弁 x 10mm RS PRORS PRO 55906.シリーズ 流量調整弁 流量調整弁 x 10mmRS PRO
49,980税込54,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = ネジ, チューブチューブインレットポート = 1/4インチネジインレットポート = 1/4インチオスチューブ出口ポート = 10mmメーカーシリーズ = 55906.RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 55905シリーズ 流量調整弁 流量調整弁 x 6mm RS PRORS PRO 55905シリーズ 流量調整弁 流量調整弁 x 6mmRS PRO
24,980税込27,478
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = ネジ, チューブチューブインレットポート = 1/8インチネジインレットポート = 1/8インチオスチューブ出口ポート = 6mmメーカーシリーズ = 55905RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ 7120シリーズ RS PRORS PRO サイレンサ 7120シリーズRS PRO
3,798税込4,178
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ネジインレット接続 = G 1/4オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = ニッケルめっき真鍮チューブのインレット接続 = 1/4インチメーカーシリーズ = 7120タイプ = パッドサイレンサ最高流入圧力 = 10バールネジインレット接続ネジジェンダー = オスネジインレット接続サイズ = 1/4インチRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ 7120シリーズ RS PRORS PRO サイレンサ 7120シリーズRS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ネジインレット接続 = G 1/8オスインレット接続タイプ = ネジ材料 = ニッケルめっき真鍮チューブのインレット接続 = 1/8インチメーカーシリーズ = 7120タイプ = パッドサイレンサ最高流入圧力 = 10バールネジインレット接続ネジジェンダー = オスネジインレット接続サイズ = 1/8インチRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御 低流量タイプ Φ8用 接続口径R3/8 PISCO(ピスコ)スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御 低流量タイプ Φ8用 接続口径R3/8PISCO(ピスコ)
2,198税込2,418
1個
13日以内出荷
ダイヤル表示による流量確認が可能です。 回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。 プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。 低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
仕様●材質/仕上:樹脂本体/PBT●金属本体/黄銅+無電解ニッケルメッキ●ダイヤフラム/HNBR●シールゴム/NBR●原産国:日本●コード番号:260-3306アズワン品番67-5597-53
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series クリーン対応 SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series クリーン対応SMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFAISO規格クラス5(パネルマウントアダプタの梱包は一般環境課となります)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.42MB)
CVシリーズ チェックバルブ FITOKCVシリーズ チェックバルブFITOK
7,798税込8,578
1個
当日出荷
豊富なエンドコネクション、選択できるクラッキング圧力、流体に適合したシール材の選定が可能
タイプ1/4"FITOK寸法A(mm)59.7(2.35in)寸法B(mm)15.9(5/8in)RoHS指令(10物質対応)対応
エヤーパーツ ハタヤリミテッドエヤーパーツハタヤリミテッド
499税込549
1個
当日出荷
3/8プラグカプラです。
トラスコ品番126-4998先端:銀色取付内径Φ8.5 外径Φ12 標準径ウレタンホース取付用使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1.5使用流体エヤー専用流体温度(℃)-10~50
ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series用L型ブラケット SMCステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series用L型ブラケットSMC
1,198税込1,318
1個
20日以内出荷
用途ASG Series 用材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.68MB)取扱説明書取扱説明書(1.57MB)
ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series用マニホールド用長ねじボルトセット SMCステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series用マニホールド用長ねじボルトセットSMC
2,898税込3,188
1個
20日以内出荷
用途ASG Series 用ボルト2個ナット4個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.68MB)使用座金4個取扱説明書取扱説明書(1.57MB)
金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBL SMC金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBLSMC
2,298税込2,528
1個
20日以内出荷
外部オール金属により耐環境性向上溶接スパッタ 粉塵 紫外線等の環境下での使用が可能六角レンチ取付による施工性向上配管の自由度向上(360°回転可能)取付時高さ低減 約30%削減(ハンドル全開時)※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ← 30.9mm:ASB22□1-01-06
用途空気最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトアイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(1.41MB)
ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-SシリーズCKD
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。
ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-SシリーズCKD
3,098税込3,408
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。
ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-SシリーズCKD
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。
ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-SシリーズCKD
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●使用圧力(MPa):0.1~1.0●使用流体:圧縮空気●流体温度(℃):5~60(但し、凍結なきこと)●耐圧力(MPa):1.5●周囲温度(℃):0~60●ダイヤル向き:IN・OUT方向●ボディサイズ:3/8ねじ相当●接続タイプ:インライン●流量タイプ:標準流量●自由流れ流量:1200L/min(有効断面積:18mm2)●制御流れ流量:780L/min(有効断面積:12mm2)●参考適用シリンダチューブ内径(mm):Φ32~Φ80●ニードル回転数:1~7回●材質/仕上:樹脂部/ポリブチレンテレフタレート、ポリアセタール、金属部/黄銅、ステンレス鋼、パッキン部/ニトリルゴム、水素化ニトリルゴム●流体温度・周囲温度:凍結なきこと。●エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがありますのでご注意ください。●流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。●材質の黄銅部品は、すべて無電解ニッケルメッキ付です。●原産国:中国●コード番号:249-5394アズワン品番67-2274-49
ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-SシリーズCKD
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大
仕様●適合チューブ外径D(mm):4●使用圧力(MPa):0.1~1.0●使用流体:圧縮空気●流体温度(℃):5~60(但し、凍結なきこと)●耐圧力(MPa):1.5●周囲温度(℃):0~60●ダイヤル向き:側面●ボディサイズ:1/8ねじ相当●接続タイプ:インライン●流量タイプ:標準流量●自由流れ流量:170L/min(有効断面積:2.5mm2)●制御流れ流量:160L/min(有効断面積:2.4mm2)●参考適用シリンダチューブ内径:Φ15~Φ32mm●ニードル回転数:1~7回●メーターインタイプ●材質/仕上:樹脂部/ポリブチレンテレフタレート、ポリアセタール、金属部/黄銅、ステンレス鋼、パッキン部/ニトリルゴム、水素化ニトリルゴム●流体温度・周囲温度:凍結なきこと。●エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがありますのでご注意ください。●流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。●材質の黄銅部品は、すべて無電解ニッケルメッキ付です。●原産国:中国●コード番号:249-7140アズワン品番67-2274-76
ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-SシリーズCKD
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●使用圧力(MPa):0.1~1.0●使用流体:圧縮空気●流体温度(℃):5~60(但し、凍結なきこと)●耐圧力(MPa):1.5●周囲温度(℃):0~60●ダイヤル向き:側面●ボディサイズ:3/8ねじ相当●接続タイプ:インライン●流量タイプ:標準流量●自由流れ流量:1200L/min(有効断面積:18mm2)●制御流れ流量:780L/min(有効断面積:12mm2)●参考適用シリンダチューブ内径(mm):Φ32~Φ80●ニードル回転数:1~7回●材質/仕上:樹脂部/ポリブチレンテレフタレート、ポリアセタール、金属部/黄銅、ステンレス鋼、パッキン部/ニトリルゴム、水素化ニトリルゴム●流体温度・周囲温度:凍結なきこと。●エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがありますのでご注意ください。●流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。●材質の黄銅部品は、すべて無電解ニッケルメッキ付です。●原産国:中国●コード番号:249-5413アズワン品番67-2274-48
ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-SシリーズCKD
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。
仕様●適合チューブ外径D(mm):10●使用圧力(MPa):0.1~1.0●使用流体:圧縮空気●流体温度(℃):5~60(但し、凍結なきこと)●耐圧力(MPa):1.5●周囲温度(℃):0~60●ダイヤル向き:側面●ボディサイズ:3/8ねじ相当●接続タイプ:インライン●流量タイプ:標準流量●自由流れ流量:1100L/min(有効断面積:16.5mm2)●制御流れ流量:780L/min(有効断面積:12mm2)●参考適用シリンダチューブ内径(mm):Φ32~Φ80●ニードル回転数:1~7回●材質/仕上:樹脂部/ポリブチレンテレフタレート、ポリアセタール、金属部/黄銅、ステンレス鋼、パッキン部/ニトリルゴム、水素化ニトリルゴム●流体温度・周囲温度:凍結なきこと。●エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがありますのでご注意ください。●流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。●材質の黄銅部品は、すべて無電解ニッケルメッキ付です。●原産国:中国●コード番号:251-9153アズワン品番67-2274-52
エアシーケンスバルブ コスメックエアシーケンスバルブコスメック
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
電気制御不要で複数のエアアクチュエータを順次動作させるシーケンスバルブ(タイムディレイバルブ)です。 チェック弁、絞り弁、エアタンク、切換弁によりエア圧の流れを制御し、1次側と2次側とのエア圧供給に時間差を設けます。 また、絞り弁は可変式でエア圧が流れるタイミングを調整できます。コンパクトかつ高性能なシール構造で、切削加工ジグ上への設置も可能です。
用途エアアクチュエータの順次動作、制御機器質量(kg)0.2ポート数3接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)0.6ねじの種類Rc使用温度(℃)0~70使用流体ドライエア面積最小通路:4mm2最低使用圧力(MPa)0.2関連資料(1.85MB)遅延時間(秒)1~10
小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA SeriesSMC
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
材質ステンレス最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
目盛付金属スピードコントローラ SMC目盛付金属スピードコントローラSMC
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
外部オール金属により耐環境性向上 溶接スパッタ 環境下での使用が可能 シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献 目盛の印字により流量の数値管理が可能! ニードルロック機構追加 用途に応じて選べる2タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.21MB)
スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターアウト制御 PISCO(ピスコ)スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターアウト制御PISCO(ピスコ)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR制御方式メーターアウト使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ (食品製造工程向けFPシリーズ) CKDチェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ (食品製造工程向けFPシリーズ)CKD
10,608税込11,669
1個
22日以内出荷
ノズルと一体化したチェック弁です。コンパクトになりました。食品衛生法準拠で、蒸気滅菌が可能です。(蒸気130℃、20min以内)洗浄液、冷却水等の液体をピタッと止めることで、次工程へのスムーズな移行により、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。スプリング、主弁体摺動部を流体通路部からなくし、異物の噛み込みや詰まりによる不具合が発生しにくい構造にしました。Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現し、長寿命化を図りました。噴射方向を簡単に調整できるようにしました。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)金属部をオールステンレス化しています。
用途洗浄液、水、油等の液だれ防止使用流体水・油・その他腐食性のない液体クラッキング圧力(kPa)25(参考値)粘度(mm2/s)【流体粘度】500以下最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)2(水圧にて)圧力(kPa)【閉止圧力】10(水頭:1m)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)、蒸気滅菌時130以下20分間以内周囲温度(℃)-10~60取付姿勢自在材質(ボディ)SUS303材質(Oリング)FKM
吐出サイレンサ ショウエイ吐出サイレンサショウエイ
36,880税込40,568
1個
21日以内出荷
バイブラにて使用するブロワ用の吐出サイレンサです。こちらを使用することにより、吐出による騒音を軽減することができます。
材質本体:SGP、吸音材:グラスウール
ASV_20F - ミリサイズ エルボ SMCASV_20F - ミリサイズ エルボSMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
型式ASV220F-U10/32-03
ASV_10F - ミリサイズ チーズ SMCASV_10F - ミリサイズ チーズSMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
ASS - 飛び出し防止システム/SSCバルブ SMCASS - 飛び出し防止システム/SSCバルブSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
付属品(B) ブラケット付型式ASS600
AS-FSG (Inch) - 目盛付スピードコントローラ(インチ)/ステンレスシリーズ/インラインタイプ SMCAS-FSG (Inch) - 目盛付スピードコントローラ(インチ)/ステンレスシリーズ/インラインタイプSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
仕様目盛方向:(-) 0°、オーダーメイド仕様:(-X21) ノングリース (シール材 フッ素コーティング) + 絞り弁 (チェック弁なし)
ASD_F_D - マイナスドライバ調整用デュアルスピードコントローラ/ワンタッチ管継手付 SMCASD_F_D - マイナスドライバ調整用デュアルスピードコントローラ/ワンタッチ管継手付SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
仕様オーダーメイド仕様:(-X12) 潤滑剤: ワセリン型式ASD530F-02-12SD
AS-2R-G - 減圧機能付省エアスピードコントローラ/ねじの種類: G SMCAS-2R-G - 減圧機能付省エアスピードコントローラ/ねじの種類: GSMC
2,598税込2,858
1個
15日以内出荷
品番AS32R-G02-06
駆動制御機器・スピードコントローラ