FA現場のお役立ち情報
1,274件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AS_1F_3 - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ(AS1001) SMCAS_1F_3 - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ(AS1001)SMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
AS-P - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プラグインタイプ(AS1000) SMCAS-P - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プラグインタイプ(AS1000)SMC
899税込989
1個
当日出荷
制御方式(0) メータアウトロックナット(J) ロックナット丸形
AQ_0_0 - クイックエキゾーストバルブ(AQ3000) SMCAQ_0_0 - クイックエキゾーストバルブ(AQ3000)SMC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類(F) G
AMP - クリーンルーム用エキゾーストクリーナ(AMP) SMCAMP - クリーンルーム用エキゾーストクリーナ(AMP)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
AMC - エキゾーストクリーナ(AMC520) SMCAMC - エキゾーストクリーナ(AMC520)SMC
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類(F) Gボディサイズ3/4基準型式AMC520
AMC - エキゾーストクリーナ(AMC320) SMCAMC - エキゾーストクリーナ(AMC320)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
ねじの種類(F) Gボディサイズ3/8基準型式AMC320追記号(D) ドレン配管形
AMC - エキゾーストクリーナ(AMC220) SMCAMC - エキゾーストクリーナ(AMC220)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
ねじの種類(F) Gボディサイズ1/4基準型式AMC220
タッチコネクター5/スピードコントローラーインライン 白 千代田通商タッチコネクター5/スピードコントローラーインライン 白千代田通商(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。軽量化・低コストを実現しました。ホワイトボディーです。
流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.7材質(本体)樹脂制御方向メーターアウト/メーターイン色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラ用ホルダ SMCスピードコントローラ用ホルダSMC
869税込956
1袋(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
モジュラースタック弁 ダイキン工業モジュラースタック弁ダイキン工業
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。 回路変更が簡単です。 油圧装置の小型化を実現します。 最高圧力は25MPaです。
トラスコ品番364-9440質量(kg)3.5取付ガスケット区分方向制御弁呼び径3/8最高圧力(MPa)25名称Bポートパイロットチェック弁
サイレンサースチールCSF-Hタイプ 千代田通商サイレンサースチールCSF-Hタイプ千代田通商
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ミニスピードコントローラβ 千代田通商ミニスピードコントローラβ千代田通商
849税込934
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ミニスピードコントローラα メーターイン 千代田通商ミニスピードコントローラα メーターイン千代田通商
949税込1,044
1個
5日以内出荷
タイプメーターイン制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターイン 千代田通商フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターイン千代田通商
829税込912
1個
翌日出荷から翌々日出荷
制御方式メーターイン
フジスピードコントローラβ(金属) 千代田通商フジスピードコントローラβ(金属)千代田通商
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
フジスピードコントローラα (金属) 千代田通商フジスピードコントローラα (金属)千代田通商
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
フジHタイプスピードコントローラーβ金属メーターアウト 千代田通商フジHタイプスピードコントローラーβ金属メーターアウト千代田通商
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌々日出荷
滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境材質本体:しんちゅう、シール材:ニトリルゴム制御方式メーターアウト
フジHタイプスピードコントローラーβ(金属) メーターアウト 千代田通商フジHタイプスピードコントローラーβ(金属) メーターアウト千代田通商
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境制御方式メーターアウト
フジHタイプスピードコントローラーα金属メーターアウト 千代田通商フジHタイプスピードコントローラーα金属メーターアウト千代田通商
1,998税込2,198
1セット(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境制御方式メーターアウト
ファイブミニスピードコントローラβ メーターイン 4mm・M3×0.5 千代田通商ファイブミニスピードコントローラβ メーターイン 4mm・M3×0.5千代田通商
899税込989
1個
翌々日出荷
制御方式メーターイン
ファイブミニスピードコントローラα 千代田通商ファイブミニスピードコントローラα千代田通商
799税込879
1個
翌日出荷から翌々日出荷
タイプメーターイン
タッチコネクターファイブスピードコントローラβ 千代田通商タッチコネクターファイブスピードコントローラβ千代田通商
739税込813
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ファイブHタイプスピードコントローラα 千代田通商ファイブHタイプスピードコントローラα千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
タッチコネクタースピードコントローラーβ金属 千代田通商タッチコネクタースピードコントローラーβ金属千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
タッチコネクタースピードコントローラーα(金属) 千代田通商タッチコネクタースピードコントローラーα(金属)千代田通商
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
スピードコントローラ用保護キャップ 千代田通商スピードコントローラ用保護キャップ千代田通商
89税込98
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質難燃樹脂
プレッシャゲージ ニップル PISCO(ピスコ)プレッシャゲージ ニップルPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から8日以内出荷
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状ニップル使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チェックバルブ 違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
仕様金属タイプ形状違径ユニオンストレート適合チューブ外径(Φmm)12×10使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
スピードコントローラ低流量 エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)スピードコントローラ低流量 エルボ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
クリーン環境内の速度制御に最適。フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したスピードコントローラです。
形状エルボタイプ適合チューブ外径D(Φmm)1.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)0.3刻印AT、BTA、B、AK、BK一次側圧力(MPa)0.5ニードル回転数10制御流量(L/min)20材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05
スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9仕様標準仕様使用温度範囲(℃)0~80包装形態クリーンルームロックナットシルバー材質(金属フード)/処理PP製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
SLWシリーズ サイレンサ 小口径タイプ・樹脂ボディタイプ CKDSLWシリーズ サイレンサ 小口径タイプ・樹脂ボディタイプCKD
589税込648
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂)消音効果(dB)30以上
SLMシリーズ サイレンサ 超小型タイプ CKDSLMシリーズ サイレンサ 超小型タイプCKD
3,438税込3,782
1個
翌々日出荷
接続口M材質(本体)銅合金ねじの種類M接続方式M消音効果(dB)20以上
SCシリーズ スピードコントローラ 大口径タイプ CKDSCシリーズ スピードコントローラ 大口径タイプCKD
15,538税込17,092
1個
8日以内出荷
材質(本体)アルミダイカスト制御方向メータイン・メータアウトねじの種類Rc接続方式Rc本体形状ストレート
SCLFシリーズ スピードコントローラ PPタイプ(ラインタイプ) CKDSCLFシリーズ スピードコントローラ PPタイプ(ラインタイプ)CKD
4,450税込4,895
1個
8日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン樹脂接続方式チューブ外径
SCDシリーズ スピードコントローラ 超小型インアウト CKDSCDシリーズ スピードコントローラ 超小型インアウトCKD
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金制御方向メータイン・メータアウトねじの種類M接続方式M
駆動制御機器・スピードコントローラ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら