カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ
          • スピードコントローラー(17)
          • 空圧用サイレンサ(6)
さらに商品を絞り込む

駆動制御機器・スピードコントローラ :「排気弁」の検索結果

関連キーワード
  • 急速排気弁
  • 残圧排気弁
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
クイックエキゾースト弁(急速排気弁) コガネイクイックエキゾースト弁(急速排気弁)コガネイ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
使用流体空気質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要
急速排気弁 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)急速排気弁 スタンダードタイプPISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7タイプスタンダードタイプ使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
急速排気弁 CKD急速排気弁CKD
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
急速排気弁 ソケットタイプ PISCO(ピスコ)急速排気弁 ソケットタイプPISCO(ピスコ)
849税込934
1個
当日出荷
シリンダの高速駆動に対応しています。<br />アクチュエータ直近に取り付けることにより、断熱膨張で発生する結露の対策として効果的です。
トラスコ品番259-1753使用温度範囲(℃)5~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.1~0.7使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)6適合管継手(Φmm)6
QEV2シリーズ 急速排気弁 CKDQEV2シリーズ 急速排気弁CKD(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
大流量設計により優れた排気特性を実現。 環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)
用途シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合使用圧力(MPa)0.05~1.0使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
急速排気弁 ミニタイプ PISCO(ピスコ)急速排気弁 ミニタイプPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05
クイックエキゾースト弁(急速排気弁) コガネイクイックエキゾースト弁(急速排気弁)コガネイ(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9質量(g)120使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要
スピードコントローラー残圧排気弁付 SMCスピードコントローラー残圧排気弁付SMC
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
管接続口径3/8仕様残圧廃気弁付適合シリンダチューブ:内径40、50、63、80、100mm質量(g)225流体空気ボディサイズ1/2基準有効断面積(mm2)残圧廃気弁:0.8最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ニードル回転数8保証耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5自由流れ流量(L/min[ANR])1670制御流れ流量(L/min[ANR])1670自由流れ有効断面積(mm2)25.5制御流れ有効断面積(mm2)25.5
ワンタッチ管継手付残圧排気弁 (KE~) SMCワンタッチ管継手付残圧排気弁 (KE~)SMC
9,498税込10,448
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
シリンダ内の残圧をプッシュボタン を押すことにより大気に開放
急速排気弁 スタンダードタイプ(交換用弁体) PISCO(ピスコ)急速排気弁 スタンダードタイプ(交換用弁体)PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1袋(10個)
6日以内出荷
シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7形状スタンダードタイプ使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05
急速排気弁 スタンダードタイプ(交換用サイレンサエレメント) PISCO(ピスコ)急速排気弁 スタンダードタイプ(交換用サイレンサエレメント)PISCO(ピスコ)
259税込285
1個
4日以内出荷
シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
形状スタンダードタイプ使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ CKDワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズCKD
1,026税込1,129
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
小形・省スペースなプラグタイプのワンタッチ継手付き急速排気弁です。 小形アクチュエータの断熱膨張による結露対策を手軽に行え、アクチュエータの長寿命・安定稼働を実現します。 プラグ形状により、アクチュエータに直付けできます。 従来配管機材の入れ替えなしで使用可能です。 急速排気で、アクチュエータの高速駆動に有効です。 弁体には劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用しています。 材質から地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除した環境対策商品です。
用途結露対策に 空気圧シリンダの高速駆動に使用流体圧縮空気
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2 SMCサイレンサ付排気絞り弁 ASN2SMC(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から50日以内出荷
高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構
ロックナット丸形使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
サイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~) SMCサイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~)SMC(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
・高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上。 ・シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状。 ・ニードルは抜け止め機構。
使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5
ASN2 - サイレンサ付排気絞り弁 SMCASN2 - サイレンサ付排気絞り弁SMC
649税込714
1個
3日以内出荷
仕様ロックナットオプション:(-) ロックナット六角型式ASN2-01
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A SMCサイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-ASMC
379税込417
1個
3日以内出荷
・絞り弁とサイレンサを一体化<br />・組付け工数、部品点数削減<br />・プッシュロック式<br />・樹脂ボディ<br /> 質量最大80%軽量化<br />・バルブ側での速度調整が可能<br />・小型目盛付を選択可能<br /> 流量の数値(目盛)管理<br /> 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
用途空圧機器、駆動制御関連機器使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ロックプッシュロック式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.85MB)取扱説明書(0.58MB)
排気絞リ弁 MVシリーズ ParkerTAIYO排気絞リ弁 MVシリーズParkerTAIYO
4,898税込5,388
1個
22日以内出荷から37日以内出荷
種別インスタント継手使用圧力範囲(MPa)0~1使用流体空気
クイックエキゾースト弁 コガネイクイックエキゾースト弁コガネイ
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御や配管内排気に便利な急速排気弁
スピードエキゾーストコントローラ ASV SMCスピードエキゾーストコントローラ ASVSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から25日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応。
スピードエキゾーストコントローラ (ASV~) SMCスピードエキゾーストコントローラ (ASV~)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から18日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
スピコンマフラ(空気用) ParkerTAIYOスピコンマフラ(空気用)ParkerTAIYO
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
消音器と絞り弁を一体化。<br />排気流量は0~100%まで制御できます。
材質本体:銅合金、ニードルバルブ:銅合金、マフラ:焼結合金使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80(凍結なきこと)使用流体空気減音量(dB)20
スピコンマフラ ParkerTAIYOスピコンマフラParkerTAIYO(1件のレビュー)
1,790税込1,969
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
消音器と絞り弁を一体化しています。アクチュエータの速度制御と排気音の消音にご使用ください。<br />消音器と絞り弁のセットによる一個二役で経済的です。<br />排気流量は0~100%まで制御ができます。
使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結しない状態で使用のこと)使用流体空気
サイレンサ 日本精器サイレンサ日本精器(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から6日以内出荷
電磁弁・切り替え弁からの圧縮空気排気音の消音器です。
使用流体空気
サイレンサ(消音器) H&Hサイレンサ(消音器)H&H
399税込439
1個
翌日出荷から8日以内出荷
圧縮空気の換気音を和らげる効果があります。 お使いの電磁弁・足踏みバルブ等の排気口に接続して下さい。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~)SMC
629税込692特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化 360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
制御方式メータアウト形状ユニバーサルタイプメーターアウトボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
スロットルサイレンサー BESLシリーズ AirTACスロットルサイレンサー BESLシリーズAirTAC
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサー付き排気絞り弁
RS PRO サイレンサ RS PRORS PRO サイレンサRS PRO
28,980税込31,878
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。<br />複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。<br />圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。<br />BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。<br />アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。<br />主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = 1/4 in Maleインレット接続タイプ = ネジ材料 = PEタイプ = 絞り弁 / 消音器最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 1/4 inRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ RS PRORS PRO サイレンサRS PRO
24,980税込27,478
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。<br />複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。<br />圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。<br />BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。<br />アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。<br />主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = 1/8 in Maleインレット接続タイプ = ネジ材料 = PEタイプ = 絞り弁 / 消音器最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 1/8 inRoHS指令(10物質対応)対応
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら