22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用 付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個 質量(kg)0.33 使用周囲温度(℃)-20~70 流体温度(℃)-20~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。 ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。 スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
質量(g)約80(ケーブル含) 管接続口径R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5 構造シリコンダイヤフラム 電源電圧(V)DC12~24(リップル±10%以下) 保護等級IP40 使用流体空気、非腐食性、不燃性ガス 消費電流(mA)40以下(無負荷時) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)(リード線とケース間) 周囲湿度(%RH)動作及び保存時:35~85(結露しないこと) ケーブル耐油ケーブル(0.15m2) 動作表示灯橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2 デジタル表示LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒) 耐衝撃(m/s2)100(10G)×YZ各方向3回 温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃) アナログ電圧出力DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ 耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間 周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと) 環境温度範囲(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと) スイッチ出力NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下 繰返し精度(%)±0.2F.S.±1digit以下 耐電圧(V)AC10001分間(リード線とケース間) アナログ電流出力4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω 応答時間(ms)2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番758-4032 質量(g)40 使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと) 保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。) 使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0 精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時) 使用流体空気 測定表示時間セットボタンを押してから60秒間 電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能 サンプリング2Hz(2回/秒) 使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと) 電池寿命目安1年(5回/1日) 耐圧力(MPa)1.5 表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位Mpa バックライト
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

デジタル圧力センサ CKD CADデータあり
付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本 接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ 質量(g)約40 保護構造IP40(IEC) 耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間 表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択) 接続方式コネクタ接続 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択 使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間) 耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回 使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH 消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下) 短絡保護装備 配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能 応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変) 出力動作NO/NCをキー操作により選択 表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯) 出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 適合流体空気・非腐食性気体 素子拡散半導体圧力センサ 絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
1個
7,721 税込8,493
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接点容量が大きく構造が簡単です
用途設定圧力になると信号を出します 使用流体空気 接点仕様1c接点 質量(kg)0.5 スイッチマイクロスイッチ 周囲温度(℃)5~60
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



圧力スイッチ IS10 SMC CADデータあり
16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) 寿命500万回。 モジュラF.R.L.に接続可能。
使用流体空気および不活性ガス 接続口径1/8 接点構成1a 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

圧力スイッチISGシリーズ SMC CADデータあり
工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


圧力スイッチ CKD CADデータあり
質量(kg)0.57 接点構成1ab 最高使用圧力(MPa)1.0 スイッチ形状マイクロスイッチ:Z-15GD-B (オムロン) 圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体圧縮空気 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲湿度(%RH)90以下 流体温度(℃)5~60 材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト 取付姿勢任意 繰返し精度設定圧力に対し±0.020MPa以内 応差(MPa)0.1~0.49:応差0.049以内0.5~0.8:応差0.078以内 許容動作頻度(回/分)20 誘導負荷(A)誘導負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 15/15、AC250V 15/15、DC30V 5.0/5.0電動機負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 5.0/2.5、AC250V 3.0/1.5、DC30V 5.0/2.5 周囲温度(℃)-5~60℃(但し、凍結なきこと)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20A SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

接点容量が大きいダイヤフラムタイプの圧力スイッチです。 設定圧力になると信号をだします。
接続口径G3/8 質量(g)500 使用圧力(MPa)0~0.8 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微差圧センサ PSE550シリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW510-~) SMC CADデータあり
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

PPEシリーズ 電子式小形圧力スイッチ CKD CADデータあり
1個
6,938 税込7,632
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ) 動画あり
保護構造IEC規格 IP40相当 アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃) 表示部圧力表示無し 使用流体空気、不活性ガス 消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時) 検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ 保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下) 機種正圧用圧力センサ 動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC10.8~30V (リップル含)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM710-~) SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

小形圧力スイッチ 白色シリーズ APS CKD CADデータあり
種々の汎用取付に対応する単体仕様
リード線耐油性ビニールキャップタイヤコード2芯0.2mm2 配管ポート径Rc1/8、[位置]下面、[目盛版方向]縦 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 設定圧力範囲(MPa)0.1~0.6 接点構成1a 応差(MPa)0.08以下 繰返し精度±0.02MPa以下 負荷電圧(V)DC12/24、AC100 負荷電流(mA)5~50、7~20 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 保護構造IP65相当 電圧降下(V)3以下(内部) ランプ発光ダイオード(ON時点灯) 耐衝撃(m/s2)294 絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 絶縁耐圧AC1000V1分間印加にて異常なきこと
1個
5,273 税込5,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・微小ワークの吸着確認。 ・繰返し精度±2%F.S. ・応答速度5ms以下、耐圧500kPa ・ノングリース、RoHS対応。 ・電圧モニタ 一つで全レンジ対応。 ・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

PF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W720T) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)